絞り込み
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)(9)
最大トルク(N・m)
  • 480
  • 12(6)
  • 18(6)
  • 20(19)
  • 25(5)
  • 30(11)
  • 34(13)
  • 35(10)
  • 40(13)
  • 50(8)
  • 60(7)
  • 80(10)
  • 100(6)
  • 250(6)
  • 450(8)
  • 650(5)
  • 1200(7)
  • 1220(4)
  • 1370(5)
  • 1491(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)インパクトレンチSHINANO(信濃機販)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
SI-1600B(S)ULTRAの後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。
用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。最大トルク(N・m)480差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16全長(mm)148全高(mm)174質量(kg)1.15空気消費量(m3/min)0.65騒音レベル(dB(A))79振動(a)S2.7.7ハンマータイプツインハンマーセット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)インパクトレンチSHINANO(信濃機販)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
SI-1600B ULTRAの後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。
用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。最大トルク(N・m)480差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16全長(mm)148全高(mm)174質量(kg)1.05空気消費量(m3/min)0.65騒音レベル(dB(A))93振動(a)S2.7.7ハンマータイプツインハンマーセット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)インパクトレンチ 12.7mmSHINANO(信濃機販)
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
強化樹脂ボディ採用左右3段階回転調整可能サイレンサー付き
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)148質量(kg)1.06差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)480騒音値(dB)79A空気消費量(m3/min)0.653エアーインレット0.25能力ボルト径(mm)16振動7.7
インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)インパクトレンチ 12.7mmSHINANO(信濃機販)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
強化樹脂ボディ採用左右3段階回転調整可能
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)198質量(kg)1.15差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)480騒音値(dB)93A空気消費量(m3/min)0.653エアーインレット0.25能力ボルト径(mm)16振動7.7
インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)インパクトレンチ 12.7mmSHINANO(信濃機販)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
強化樹脂ボディ採用左右3段階回転調整可能0.97kgのクラス最軽量モデル
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)135質量(kg)0.97差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)480騒音値(dB)91A空気消費量(m3/min)0.753エアーインレット0.25能力ボルト径(mm)16振動8.9
インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)インパクトレンチ 12.7mmSHINANO(信濃機販)
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
強化樹脂ボディ採用左右3段階回転調整可能振動の少ないツインハンマータイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)148質量(kg)1.05差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)480騒音値(dB)93A空気消費量(m3/min)0.653エアーインレット0.25能力ボルト径(mm)16振動7.7
インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)インパクトレンチSHINANO(信濃機販)
34,980税込38,478
1台
8日以内出荷
静音マフラー付。極限まで軽量化した新構造ローターを採用し軽さを追及したクラス最軽量モデル。新型シリンダー及びバルブを採用し、エアーロスを軽減する事で、作業レスポンスを大幅に向上。左右3段階回転調整可能。
用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。最大トルク(N・m)480差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16全長(mm)135全高(mm)174質量(kg)0.97空気消費量(m3/min)0.75騒音レベル(dB(A))79振動(a)S2.8.9ハンマータイプジャンボシングルハンマーセット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)インパクトレンチSHINANO(信濃機販)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
極限まで軽量化した新構造ローターを採用し軽さを追及したクラス最軽量モデル。新型シリンダー及びバルブを採用し、エアーロスを軽減することで作業レスポンスを大幅に向上。左右3段階回転調整可能。
用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。最大トルク(N・m)480差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16全長(mm)135全高(mm)174質量(kg)0.97空気消費量(m3/min)0.75騒音レベル(dB(A))91振動(a)S2.8.9ハンマータイプジャンボシングルハンマーセット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)インパクトレンチSHINANO(信濃機販)
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
SI-1600B ULTRA-2の後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。
用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。最大トルク(N・m)480差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16全長(mm)148全高(mm)174質量(kg)1.15空気消費量(m3/min)0.65騒音レベル(dB(A))93振動(a)S2.7.7ハンマータイプツインハンマーセット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
締付・穴あけ(空圧工具)