絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 東空販売(2)
  • SIGNET(シグネット)(1)
最大トルク(N・m)
  • 540
  • 12(6)
  • 20(18)
  • 30(11)
  • 34(13)
  • 35(11)
  • 40(14)
  • 50(11)
  • 60(7)
  • 70(5)
  • 80(10)
  • 100(6)
  • 450(7)
  • 480(9)
  • 650(10)
  • 850(7)
  • 1200(7)
  • 1220(4)
  • 1370(13)
  • 1491(5)
  • 1800(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 6500(2)
  • 9000(1)
  • 9500(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーインパクトレンチ ショートタイプ シングルハンマー 樹脂製クリップ付 モノタロウエアーインパクトレンチ ショートタイプ シングルハンマー 樹脂製クリップ付モノタロウ(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
シングルハンマーのショートタイプです。 農機などの狭い空間での作業に最適です。 樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000実用トルク範囲(N・m)310~475最大トルク(N・m)540仕様正回転(3段階、約310N・m/5秒(5500min-1)、約380N・m/5秒(8000min-1)、約450N・m/5秒(9000min-1))、逆回転(約475N・m/5秒(9000min-1))付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ全長(mm)95質量(kg)1.1タイプシングルハンマー差込角(mm[inch])12.7[1/2]空気消費量(L/min)96使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(4.8MB)
軽量コンパクト型エアーインパクトレンチBG SIGNET(シグネット)軽量コンパクト型エアーインパクトレンチBGSIGNET(シグネット)
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
1/2SQクラスの中では抜群にコンパクトです。正・逆切替レバーとトルク調整ダイヤルをトリガー近くに配置することにより、片手で操作でき、作業性が向上します。ガラス強化樹脂とスチールの組み合わせで、大変頑丈なハウジングです。振動を吸収し、握りやすく、手にフィットするラバーグリップを採用しています。エアーホースのねじれを防止するスイベルインレットを採用しています。
用途自動車整備、整備工場やDIY用に付属品エアープラグ(20PMタイプ)、取扱説明書全長(mm)147ブラック&ゴールド質量(g)1100無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.12最大締付トルク(N・m)540ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4振動3軸合成値(m/s2)10.14
インパクトレンチ1/2(12.7) 東空販売インパクトレンチ1/2(12.7)東空販売
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500最大トルク(N・m)540仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.5エアインレット(PT)1/4トラスコ品番826-6366全長(mm)226質量(kg)2.5差込角(mm[inch])12.7(1/2)ホース内径(Φmm)9.5能力ボルト径(mm)16無負荷空気消費量(m3/min)0.74
インパクトレンチ1/2(12.7) 東空販売インパクトレンチ1/2(12.7)東空販売
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500最大トルク(N・m)540仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.5エアインレット(PT)1/4トラスコ品番486-3429全長(mm)175質量(kg)2.4差込角(mm[inch])12.7(1/2)ホース内径(Φmm)9.5能力ボルト径(mm)16無負荷空気消費量(m3/min)0.74
締付・穴あけ(空圧工具)