絞り込み
ブランド
  • 空研(2)
  • 日本ニューマチック工業(1)
最大トルク(N・m)
  • 580
  • 12(6)
  • 20(18)
  • 30(11)
  • 34(13)
  • 35(11)
  • 40(14)
  • 50(11)
  • 60(7)
  • 70(5)
  • 80(10)
  • 100(6)
  • 450(7)
  • 480(9)
  • 650(10)
  • 850(7)
  • 1200(7)
  • 1220(4)
  • 1370(13)
  • 1491(5)
  • 1800(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3500(1)
  • 5000(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超軽量N型インパクトレンチ 空研超軽量N型インパクトレンチ空研
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
打撃が安定:従来のインパクトレンチのような打撃の「みだれ」はありません。小型軽量:従来とは1~2クラスの差があります。エアー消費も格段に少なくなっています。安定した潤滑機能:必要な部分からグリースが飛び散りません。耐久性:従来のインパクトレンチのような部品のジャンプ作用はありません。長期に渉ってトルクの低下はありません。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000実用トルク範囲(N・m)150~580全長(mm)200(ソケット含まず)質量(kg)3.1(ソケット含まず)差込角(mm)19ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))88能力ボルト径(mm)20空気消費量(Nm3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)8コンプレッサー(kW)3.75
インパクトレンチ本体 空研インパクトレンチ本体空研
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
空研独自のN型クラッチを採用で安定した潤滑機能。軽量・低振動。
用途建設機械・ブルドーザーの分解整備。造船・プラント建設作業。大型自動車のUボルト脱着作業に最適
NPK アングルインパクトレンチ 16mm 20364 日本ニューマチック工業NPK アングルインパクトレンチ 16mm 20364日本ニューマチック工業
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業に最大締付トルク(N・m)580無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500付属品ホースニップルトラスコ品番753-3837材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)386使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc3/8排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
締付・穴あけ(空圧工具)