絞り込み
ブランド
  • 日本ニューマチック工業(2)
最大トルク(N・m)
  • 720
  • 12(6)
  • 20(19)
  • 30(11)
  • 34(13)
  • 35(12)
  • 40(14)
  • 50(9)
  • 60(7)
  • 70(5)
  • 80(10)
  • 100(6)
  • 250(6)
  • 450(7)
  • 480(9)
  • 650(10)
  • 850(7)
  • 1200(7)
  • 1370(13)
  • 1491(6)
  • 1800(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4500(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトレンチ 防震タイプ 日本ニューマチック工業インパクトレンチ 防震タイプ日本ニューマチック工業
1台
欠品中
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)720無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500トラスコ品番753-4213セット内容ホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)390使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.55ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)20ホース取付口Rc3/8排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
NPK ツーハンマインパクトレンチ 20156 日本ニューマチック工業NPK ツーハンマインパクトレンチ 20156日本ニューマチック工業
99,980税込109,978
1個
翌日出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)720無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500付属品ホースニップルトラスコ品番753-4205材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)346使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.55ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)20ホース取付口Rc3/8排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
締付・穴あけ(空圧工具)