絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 881
  • 12(6)
  • 20(18)
  • 30(11)
  • 34(13)
  • 35(11)
  • 40(14)
  • 50(11)
  • 60(7)
  • 70(5)
  • 80(9)
  • 100(6)
  • 250(6)
  • 450(7)
  • 480(9)
  • 650(10)
  • 850(7)
  • 1200(7)
  • 1370(13)
  • 1491(5)
  • 1800(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 8500(1)
  • 9500(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 和コーポレーション(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーインパクトレンチ 中トルクタイプ ツインハンマー モノタロウエアーインパクトレンチ 中トルクタイプ ツインハンマーモノタロウ(26件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500最大トルク(N・m)1111/15秒実用トルク範囲(N・m)162~881仕様正回転(3段階、約881N・m/5秒(8500min-1)、約472N・m/5秒(5500min-1)、約162N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約881N・m/5秒(8500min-1))付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ全長(mm)193質量(kg)2.1タイプツインハンマー差込角(mm[inch])12.7(1/2)空気消費量(L/min)132使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5適応ボルトサイズM19取扱説明書(11.0MB)
インパクトミニケース入り 和コーポレーションインパクトミニケース入り和コーポレーション
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
ブローケース入りでコンパクトに収納できます。狭い爪の間にもフィットするヘッドの薄さと高トルク・ツインハンマーの打撃力で固着したボルトも緩めれる定番商品がブローケース入りになりました。使用後や保管時にキズや紛失を防げるケース付きです。付属のソケットは17mm・19mm・21mm・22mm・24mmです。ソケットの差し込みは12.7mmで市販のソケットなどにも対応しています。ツインハンマーを採用しており打撃力に優れています。
用途トラクターの爪交換など狭い所の作業に。付属品17・19・21・22・24mmソケット/シールテープ/カプラー材質本体:スチール、ソケット:スチール最大トルク(N・m)緩め881、締め569無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500能力ボルト径(mm)16本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55×99×190無負荷空気消費量(m3/min)0.2ハンマータイプツインハンマー適正使用圧力(MPa)空気圧:0.62
締付・穴あけ(空圧工具)