絞り込み
ブランド
  • エス・ピー・エアー(2)
  • 東空販売(1)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
最大トルク(N・m)
  • 900
  • 12(6)
  • 20(18)
  • 30(11)
  • 34(13)
  • 35(11)
  • 40(14)
  • 50(11)
  • 60(7)
  • 70(5)
  • 80(10)
  • 100(6)
  • 450(7)
  • 480(9)
  • 650(10)
  • 850(7)
  • 1200(7)
  • 1220(4)
  • 1370(13)
  • 1491(5)
  • 1800(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4500(1)
  • 4680(1)
  • 5300(1)
  • 5500(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
19mmインパクトレンチ(ピンクラッチ方式) U-TOOLS (埼玉精機)19mmインパクトレンチ(ピンクラッチ方式)U-TOOLS (埼玉精機)
54,980税込60,478
1台
8日以内出荷
ピンクラッチ方式、正逆4段切り替え調整機能付き
用途二輪車、自動車のエンジン分解作業や小型車から大型車のタイヤ脱着作業や小型車や大型車のタイヤ脱着作業。整備作業に快適です。無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300最大トルク(N・m)900全長(mm)215質量(kg)3.7高さ(mm)215差込角(mm)19シャンク径(Φmm)29口金1/4PT空気消費量(L/min)無負荷時680、負荷時400能力ボルト径(mm)25
エクストラショートインパクトレンチ 東空販売エクストラショートインパクトレンチ東空販売
89,980税込98,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
ハイパワーで軽量・エクストラショートボディです。特殊な形状の2個のハンマーがモーターからパワーをロスなくアンビルに伝えます。効率のいい打撃を生み出し、耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。
用途エンジンルームや自動車組み立てラインから、産業機械の修理、農機の耕うん爪交換などさまざまな産業分野の締め付け作業に。材質使用空気圧力(MPa)0.6排気口後方使用エアーホース内径(Φmm)9.5ハンマータイプツインハンマ機構
19mm角エアーインパクトレンチ エス・ピー・エアー19mm角エアーインパクトレンチエス・ピー・エアー
65,980税込72,578
1台
当日出荷
全長が短いショートタイプです。
用途自動車整備、一般作業のボルト脱着作業に。トラスコ品番171-7601全長(mm)198質量(kg)5.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])4680使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)1.3最大締付トルク(N・m)900ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)25ホース取付口NPT1/4排気方向後方ハンマータイプシングルハンマー
インパクトレンチ19mm角 エス・ピー・エアーインパクトレンチ19mm角エス・ピー・エアー
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
締付・穴あけ(空圧工具)