ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
衝撃式エアードライバーベッセル当日出荷
オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。
従来機種比20パーセントアップのハイパワー機種で、タッピングネジ5mmにも余裕の締めつけ力を誇ります。
ピストルタイプ
消音装置付
用途ネジ締め作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500トラスコ品番398-5288全長(mm)184質量(g)876空気消費量(m3/min)0.45ホース継手Rc 1/4能力(mm)(普通ネジ)5.0~6.0
インパクトレンチ3/8(9.5)東空販売3日以内出荷
頑丈で耐久性が良いワンハンマクラッチ機構。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500最大締付トルク(N・m)118トラスコ品番826-6362全長(mm)177質量(kg)0.9タイプワンハンマホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.4ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4
エアラチェットDEEN.J税込¥17,578¥15,980
エアドリルエス・ピー・エアー税込¥36,278~¥32,980~