絞り込み
ブランド
  • エス・ピー・エアー(2)
最大トルク(N・m)
  • 48(1)
  • 68(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 17000
  • 160(15)
  • 250(13)
  • 300(14)
  • 500(17)
  • 1500(12)
  • 2000(13)
  • 4000(19)
  • 4500(24)
  • 5000(28)
  • 5500(13)
  • 6000(23)
  • 6500(20)
  • 7000(22)
  • 7500(19)
  • 8000(17)
  • 8500(17)
  • 9000(25)
  • 10000(27)
  • 11000(13)
  • 12000(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアインパクトレンチ エス・ピー・エアーエアインパクトレンチエス・ピー・エアー(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
4段階スピード調節が可能なエアーレギュレーターが付いています。 強化樹脂ボディで超軽量。 片手で簡単正逆切り替え。(PAT.P) トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 手の中にピッタリフィットするミニタイプ。
用途自動車、航空機などの一般整備作業の小径ボルトの着脱作業に。 狭い場所の作業に最適。無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000最大締付トルク(N・m)7~68仕様ダブルハンマートラスコ品番336-6014全長(mm)110質量(kg)0.68使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4排気方式ハンドルソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4
超軽量インパクトドライバー エス・ピー・エアー超軽量インパクトドライバーエス・ピー・エアー(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切替で操作性に優れています。 トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 手の中にピッタリフィットするミニタイプです。
用途自動車、航空機などの一般整備作業の小径ボルトの脱着作業に。 狭い場所の作業に最適。差込口(ビット)6.35mmねじ締め能力(mm)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4最大締付トルク(N・m)48ホース取付口NPT1/4全長(mm)120質量(kg)0.68チャックビットスリーブ式排気方向後方トラスコ品番336-6022
締付・穴あけ(空圧工具)