ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
エアタッパ(軽量タイプ)TRUSCO当日出荷
片手で正逆回転の切換えが可能です。軽量でコンパクトなタッピングツールです。
用途金属、木工などのタップ加工作業に。付属品チャックキー、カップリング、カップリングトラスコ品番256-6777全長(mm)170無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.18能力(mm)タップ:10排気方式後方ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6口金寸法(mm)1/4
エアラチェットDEEN.J税込¥17,578¥15,980
エアドリルエス・ピー・エアー税込¥36,278~¥32,980~