ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ヨコタ工業ビビッド
自動車整備用インパクトレンチロングアンビル仕様レギレータ内蔵。
用途トラックのホイールナットの着脱作業に最適M40ボルト・ナットの着脱作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4400 仕様スロットル装置レバー式、ワンハンマー 付属品ホースニップル(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ) 寸法(mm)スピンドル中心より外側迄:56、ソケット挿入部:25.4 全長(mm)516 質量(kg)12.1 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)無負荷時:755 先端長(mm)205 ホース口金取付ねじ1/2(Rc) 能力ボルト径(mm)40 使用ホース径(Φmm)12.7 排気方向前方
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締め付けに適しています。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。 種別シングルハンマー 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
96,980 税込106,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)