絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ベッセル(4)
  • インガソール・ランド(2)
  • パオック(2)
  • 瓜生製作(1)
  • エスコ(1)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日本ニューマチック工業(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • ヨコタ工業(1)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
  • ハゼット(1)
  • SK11(1)
  • WIZ'A(1)
最大トルク(N・m)
  • 49~229.7(1)
  • 80(1)
  • 225.6(1)
  • 244(1)
  • 310(2)
  • 343(1)
  • 350(1)
  • 400(1)
  • 450(1)
  • 530(1)
  • 650(1)
  • 677(1)
  • 746(1)
  • 750(1)
  • 850(1)
  • 1200(1)
  • 1220(2)
  • 1288(1)
  • 1830(2)
  • 2500(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7000
  • 160(17)
  • 250(14)
  • 300(12)
  • 500(14)
  • 1500(12)
  • 2000(13)
  • 4000(11)
  • 4500(15)
  • 5000(23)
  • 5500(14)
  • 6000(16)
  • 6500(15)
  • 7500(18)
  • 8000(19)
  • 8500(16)
  • 9000(24)
  • 10000(26)
  • 11000(10)
  • 12000(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーインパクトレンチ(1/2) U-TOOLS (埼玉精機)エアーインパクトレンチ(1/2)U-TOOLS (埼玉精機)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
予約販売
正逆4段切替調整機能付きピンクラッチ方式
用途乗用車、小型トラックのホイールボルトやナットの脱着、機械の整備作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000最大トルク(N・m)450全長(mm)187質量(kg)2.4高さ(mm)185寸法口金:1/4PT差込角(mm)12.7シャンク長(mm)26空気消費量(L/min)無負荷時:480、負荷時:350能力ボルト径(mm)16
エアーインパクトレンチ 工業用 ツインハンマー 樹脂製クリップ付 モノタロウエアーインパクトレンチ 工業用 ツインハンマー 樹脂製クリップ付モノタロウ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
ツインハンマーです。 実用トルクを低くおさえることにより、工業用などの長時間使用される現場に適しています。 樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000最大トルク(N・m)746実用トルク範囲(N・m)260~650仕様正回転(3段階、約260N・m/5秒(3500min-1)、約475N・m/5秒(6000min-1)、約624N・m/5秒(7000min-1))、逆回転(約650N・m/5秒(7000min-1))付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ全長(mm)145質量(kg)1.6タイプツインハンマー差込角(mm[inch])12.7[1/2]空気消費量(L/min)124使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(4.6MB)
エアインパクトレンチ パオックエアインパクトレンチパオック(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
予約販売
最大トルク310N・mで自動車のタイヤ交換に便利です。
用途ボルト、ナットの締め、緩め作業に。回転数(min-1[r.p.m])7000差込角(mm)12.7最高使用圧力114L/minプラグ(取付径)Rc1/4締付トルク(N・m)(1)140、(2)170、(3)230、(4)310取扱説明書(1.02MB)
強力型エアインパクトレンチ SK11強力型エアインパクトレンチSK11(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
ハイパワー型エアーインパクトレンチです。エンジンマウントボルトの緩めたり、解体作業で活躍します。最大トルク677N・mで、実用トルクも350N・mとパワー重視です。頑丈なマグネシウムハンマーケースで持ち運びを行えます。ハンマー機構がピンクラッチタイプなので低振動で、手に伝わる衝撃が少なく、安定して作業が行なえます。締め付け3段階レギュレータ機能付きです。
用途自動車等のタイヤ交換・整備、解体作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000最大トルク(N・m)677最大締付トルク(N・m)677実用トルク範囲(N・m)350~400付属品ソケット17・19・21・24・27mm、ミニオイル、エクステンションバー125mm質量(kg)2.57差込角(mm)12.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約200×72×194最高使用圧力0.6MPa空気消費量(L/min)800
エアーインパクトレンチ 中トルクタイプ ツインハンマー ゴムグリップ付 モノタロウエアーインパクトレンチ 中トルクタイプ ツインハンマー ゴムグリップ付モノタロウ(6件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。トリガー(作動ボタン)部分で回転数の調整ができます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000最大トルク(N・m)1288/15秒実用トルク範囲(N・m)350~950仕様正回転(2段階、約434N・m/5秒(3400min-1)、約950N・m/5秒(7000min-1)、逆回転(2段階、約380N・m/5秒(3700min-1)、約1017N・m/5秒(7200min-1))付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ全長(mm)181質量(kg)2.14タイプツインハンマー差込角(mm[inch])12.7(1/2)空気消費量(L/min)150使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(4.4MB)
エアインパクトレンチ ベッセルエアインパクトレンチベッセル
39,980税込43,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。タイプシングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6排気方向前方
エアーインパクトレンチセット 310N・m WIZ'Aエアーインパクトレンチセット 310N・mWIZ'A(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
翌々日出荷
滑りにくく手に優しい、ウレタン巻きグリップです。 シングルハンマータイプです。 自動車(普通車、軽自動車)のタイヤ交換に向いてます。
用途自動車(普通車、軽自動車)のタイヤ交換時のボルト、ナット締めに付属品薄型ディープソケット17、19、21mm(各1個)、エアープラグ(1個)、六角レンチ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個)最大トルク(N・m)310無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)114使用空気圧力(MPa)0.61能力ボルト径W5/8、M16ボルト(ナット対辺26mm)ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ)取付口プラグ:PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上(※内径8.0以上推奨)
防爆仕様インパクトレンチ インガソール・ランド防爆仕様インパクトレンチインガソール・ランド
159,800税込175,780
1台
47日以内出荷
防爆仕様モデル。 ヨーロッパ規格ATEX防爆指令のExⅠ M2 c ⅡB95℃X及び、ExⅡ M2 GDcⅡB95℃Xの認証を取得。 石油化学、鉱業の様な防爆を要求される場所に最適。 静電気誘引防止コンポジットハウジングを採用した軽量タイプ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000最大トルク(N・m)1830実用トルク範囲(N・m)271~1220形状ピストルタイプ全長(mm)217質量(kg)3.4空気消費量(L/min)241エアーインレット(インチ)3/8適合ホース内径(Φmm)13差込角(sq.)19.0(3/4インチ)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
インパクトレンチ(ピストルタイプ) 瓜生製作インパクトレンチ(ピストルタイプ)瓜生製作
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
強力なトルクを必要とする分解・組立て作業において力を発揮。
角インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)角インパクトレンチSHINANO(信濃機販)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
用途自動車エンジン分解整備・普通乗用車タイヤ脱着作業・バイク整備作業・一般産業・組み立て・分解作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000最大締付トルク(N・m)1200トラスコ品番360-9952全長(mm)218質量(kg)3.3タイプツインハンマー使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.62ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)25ホース取付口Rc3/8排気方向後方
エアードライバー オイルエクストラシリーズ ベッセルエアードライバー オイルエクストラシリーズベッセル
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
エアーモーターでぐいぐい締まる。余裕の締め付け力。部品取り付け、コンクリートビス打ち込み等に。
仕様アジャストダイヤル数:4、消音装置付付属品ビットA15(+)2x65G/(+)3x65E、コンセントBPB-2、L型レンチH4、回転部作動油VG-10、衝撃部作動油VG-32全長(mm)172質量(g)1520取付方式先端工具:ビットスリーブ無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6タッピング能力5~6mm空気消費量(m3/min)0.4ホース継手Rc 1/4能力(mm)ボルト:8~10能力(mm) 木ねじ4.5~6.2取付サイズ先端工具:H8始動方法レバー式使用エアーホース内径(Φmm)6.35アズワン品番64-4654-37排気方向後方排気能力ねじ寸法(mm)普通:8~10
エアーインパクトレンチ ダブルハンマー オイルエクストラシリーズ ベッセルエアーインパクトレンチ ダブルハンマー オイルエクストラシリーズベッセル
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
エアーモーターでぐいぐい締まる。低騒音・低振動。ハイパワー&高耐久。
仕様アジャストダイヤル数:4、消音装置付付属品コンセントBPB-2、L型レンチH4全長(mm)163.5質量(kg)1.48取付方式先端工具:ピンロック無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース継手Rc 1/4能力・普通ボルト径(mm)8~10実用トルク範囲(N・m)49~229.7取付サイズ先端工具:SQ12.7使用エアーホース内径(Φmm)6.35アズワン品番64-4654-38排気方向後方排気
エアーインパクトレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
ツインハンマー出力調整ダイヤル回転方向切替レバー。「高圧・ハイパワー」その性能はレースで実証済様々な分野で活躍。プラント・建設・機械・メンテナンスまで幅広い作業に使用できます。
付属品プラグR1/2(PT1/2)×1、オイル×1、取扱説明書質量(kg)3差込角(mm)25.4(ピン穴付き)最大出力トルク(N・m)(右回転)2200、(左回転)2500無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)2.5エアーホース内径(Φmm)19以上エア取入口Rc1/2(PT1/2)適応ボルトサイズM36
エアインパクトレンチ TRUSCOエアインパクトレンチTRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
最大締付トルク(N・m)350無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000トラスコ品番115-1141全長(mm)166質量(kg)1.2空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口NPT1/4排気方向後方ハンマータイプツインハンマー
エアインパクトレンチセット パオックエアインパクトレンチセットパオック
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
最大トルク530N・mのハイトルクタイプ
用途ボルト、ナットの締め、緩め作業に。回転数(min-1[r.p.m])7000種類ピンクラッチハンマー差込角(mm)12.7最高使用圧力120L/min締付トルク(N・m)(1)190、(2)290、(3)390、(4)530取扱説明書(21.81MB)
1/2 ドライブ インパクトレンチ BAHCO(バーコ)1/2 ドライブ インパクトレンチBAHCO(バーコ)
71,980税込79,178
1台
当日出荷から9日以内出荷
ソケット差込角(mm)12.7排気方向後方
インパクトレンチ ハゼットインパクトレンチハゼット
58,980税込64,878
1台
60日以内出荷
ピンクラッチタイプのインパクトレンチです。 締め付け側三段階出力調整可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー定格圧力(bar)6.3
インパクトレンチ インガソール・ランドインパクトレンチインガソール・ランド
179,800税込197,780
1台
77日以内出荷
防爆仕様モデル。 ヨーロッパ規格ATEX防爆指令のExⅠ M2 c ⅡB95℃X及び、ExⅡ M2 GDcⅡB95℃Xの認証を取得。 石油化学、鉱業の様な防爆を要求される場所に最適。 静電気誘引防止コンポジットハウジングを採用した軽量タイプ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000最大トルク(N・m)1830実用トルク範囲(N・m)271~1220形状ピストルタイプ全長(mm)217質量(kg)3.4空気消費量(L/min)241エアーインレット(インチ)3/8適合ホース内径(Φmm)13差込角(sq.)24.4(1インチ)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ドリル 25340 日本ニューマチック工業ドリル 25340日本ニューマチック工業
1個
欠品中
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000仕様(パワー調整)4トラスコ品番859-5694全長(mm)224ホース内径(Φmm)6.3空気消費量(m3/min)0.1軸心より側面まで(mm)28ホース口金取付ねじRc1/4能力ボルト径(mm)(標準)14、(高力)12シャンクサイズ(mm)12.7
エアインパクトレンチ ヨコタ工業エアインパクトレンチヨコタ工業
49,980税込54,978
1台
当日出荷
小型・軽量で出力に比して反動が少なく、作業者の疲労度が軽減され、能率的で非常に使いやすいツールです。
用途自動車組立。空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
エアーインパクトレンチ ベッセルエアーインパクトレンチベッセル
49,980税込54,978
1台
当日出荷
1回転で2打撃のため安定した締め付けができます。 使用頻度の高いラインでの耐久性に優れています。
用途一般産業、組み立て、分解作業に。ソケット差込角(mm)9.5種別ダブルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6
1/2インチsq エアーインパクトレンチ エスコ1/2インチsq エアーインパクトレンチエスコ
22,100税込24,310
1台
翌日出荷
正逆転付
差込角(inch)1/2吸入口サイズ1/4inchPT
締付・穴あけ(空圧工具)