ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
小型軽量で狭い箇所での作業が容易なナットランナ。
用途ボルト・ナットの締結作業ナットの仮付け作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1400
トルク(N・m)4.2(増締なし)
付属品タッチジョイント(1ヶ)
寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:24
全長(mm)257
質量(kg)1.21
高さ(mm)19.5
対辺寸法(mm)ボックススパナ:8.9.10.12.13.14(標準品は14)
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)負荷時:400
ホース口金取付ねじ1/4Rc
能力ボルト径(mm)8
使用ホース径(Φmm)9.5
1台
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。