絞り込み
ブランド
  • 瓜生製作(2)
  • 空研(2)
最大トルク(N・m)
  • 5.8(2)
  • 27(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 10500
  • 160(16)
  • 250(14)
  • 300(12)
  • 500(18)
  • 1500(12)
  • 2000(14)
  • 4000(19)
  • 4500(25)
  • 5000(28)
  • 5500(15)
  • 6000(23)
  • 6500(20)
  • 7000(22)
  • 7500(19)
  • 8000(20)
  • 8500(19)
  • 9000(26)
  • 10000(27)
  • 11000(13)
  • 12000(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルパルスレンチ U/UX/UXRシリーズ(ピストルタイプ) 瓜生製作オイルパルスレンチ U/UX/UXRシリーズ(ピストルタイプ)瓜生製作
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
1978年にUレンチ、1984年にUXレンチをリリース。 信頼と実績を誇るURYUのロングセラーシリーズ。
インパクトドライバーHジョイント 空研インパクトドライバーHジョイント空研
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
クラッチ内は、グリスとオイルをブレンドした「オイルバス機構」を採用し、高い耐久性を実現しました。
用途ハードジョイント用 自動車などでの一般整備、車検整備のボルトの締め・緩めに適しています。 8mm以下の小径ボルト・ナット、木ねじ、タッピングねじの締付け作業。 二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。 小型エンジンの分解組立作業。 フェンダー・バンパー・内装作業の分解取付作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])10500実用トルク範囲(N・m)2~27ねじ締め能力(mm)(普通ねじ)4.0~5.0、(タッピングねじ)3.5~4.0、(木ねじ)2.7~3.5能力ボルト径(mm)5付属品カップリングプラグ20PM全長(mm)184質量(kg)0.77差込角(mm)6.35全幅(mm)41全高(mm)46構造(インパクトクラッチ)ツードッグ型 オイルバス式使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.2軸心より側面まで(mm)20騒音レベル(dB(A))87ホース取付口Rc1/4使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)4.1
オイルパルスレンチ U/UX/UXRシリーズ(ストレートタイプ) 瓜生製作オイルパルスレンチ U/UX/UXRシリーズ(ストレートタイプ)瓜生製作
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
1978年にUレンチ、1984年にUXレンチをリリース。 信頼と実績を誇るURYUのロングセラーシリーズ。
1/4"Hex小型インパクトドライバー6.35mm6角穴ニップル仕様 空研1/4"Hex小型インパクトドライバー6.35mm6角穴ニップル仕様空研
35,980税込39,578
1台
12日以内出荷
エンジン周り整備作業等小径ねじ作業に最適です。
用途二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])10500最大締付トルク(N・m)27ねじ締め能力(mm)2.7~5.0トラスコ品番326-6168全長(mm)184質量(kg)0.77使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2チャックビットスリーブ式ホース取付口Rc1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向横方
締付・穴あけ(空圧工具)