ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
N型クラッチ採用により安定した打撃であり、クラッチ部 のグリースの飛散がない。超軽量で、高い締付力がある。先端がリテーナリング仕様でソケットが落ちにくい。可倒式防振ハンドルの採用
用途大型トラックやバスのタイヤ交換作業に。建設機械・ブルドーザーの分解組立作業二
トラスコ品番224-2140
セット内容カップリングプラグ(30PM相当)
材質鉄・アルミ
全長(mm)506
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500、4500(右回転、左回転)
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.63
最大締付トルク(N・m)1800、右回転:1370、左回転:1370
ソケット差込角(mm)25.4
能力ボルト径(mm)38
ホース取付口Rc3/8
振動(3軸合成値)6.7
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
排気方向側方
ハンマータイプN型クラッチ
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
高性能消音機構で排気騒音を低減。優れたフィット感、防寒・防振等の高機能グリップ。操作性を重視した使いやすいレバー類採用。
用途ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業。大型トラックのエンジン整備作業。橋梁・鉄骨の組立作業。重機・建設機械などの分解組立作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500
実用トルク範囲(N・m)200~980
付属品カップリングプラグ20PM
トラスコ品番295-4401
全長(mm)224(ソケット無)
質量(kg)4.2(ソケット無)
空気消費量(m3/min)0.45
差込サイズ(Φmm)19
ホース口金取付ねじRc1/4
騒音レベル(dB(A))85
能力ボルト径(mm)25
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
コンプレッサー3.75kw
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
大型トラック・トレーラー等のタイヤ脱着作業に。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500
能力ボルト径(mm)38
空気消費量(m3/min)0.63
ホース口金取付ねじRc3/8
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
タイプN型クラッチ
全長(mm)467
最大締付トルク(N・m)1370
ソケット差込角(mm)25.4
質量(kg)7.4
トラスコ品番818-7239
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
大型バス・トラックのタイヤ交換作業や重機・建設機械の整備に。;アルミニウム製のハンマーケースとボディにより軽量7kgを実現。;耐久性とパワーに優れたツインハンマーを搭載。サイドグリップで安定性抜群。;正回転4段階、逆回転4段階の出力調整ダイヤル付。スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。;ロングアンビルタイプで奥深い作業に最適。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
最大トルク(N・m)2100
トラスコ品番402-2769
質量(kg)7
差込角(mm)25.4
本体質量(kg)7
空気消費量(L/min)最大(ntp)1510、(op)224
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)19以上
空気取入口Rc1/2(PT1/2)
適応ボルトサイズM33(参考)
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
ショートアンビルタイプで取り回しやすく作業性に優れています。
大型バス・トラックのタイヤ交換作業や重機・建設機械の整備に最適です。
アルミニウム合金製のハンマーケースとボディにより軽量化を実現しています。
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
最大締付トルク(N・m)2100
トラスコ品番781-0318
全長(mm)328
質量(kg)6
タイプツインハンマー
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)1.51
ソケット差込角(mm)25.4
能力ボルト径(mm)33
ホース取付口Rc1/2(PT1/2)
排気方向上方
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
ロングアンビル仕様。作業の効率化や軽労化に貢献するN型エアーインパクトレンチ。N型クラッチ機構搭載⇒小型軽量・低振動・特殊鋼採用で耐久性UP。新開発可倒式防振Dハンドル⇒使い易いバランス位置が選択可能。独自の防振構造との組み合わせで疲労軽減。大型プロテクター採用⇒特殊エラストマー採用による本体保護と視認性向上。高効率排気消音構造
用途中型・大型車のUボルト脱着作業。大型トラックやバスのタイヤ脱着作業。建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。
寸法(mm)【差込】25.4
全長(mm)506(ソケット無し)
質量(kg)7.9(ソケット無し)
空気消費量(m3/min)0.63
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500
騒音レベル(dB(A))88
実用トルク範囲(N・m)300~1370
能力ボルト径(mm)38
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
コンプレッサー(kW)7.5
振動3軸合成値(m/s2)6.7
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
可倒式防振構造のDハンドルを採用し低振動。高効率消音構造の採用により排気騒音を低減。操作性を高めた左右切換えレバー。視認性のある高機能な大型プロテクタの採用。
質量(kg)7.9
角寸法差込角:1”
使用圧力(MPa)0.6
構造インパクトクラッチ:N型
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
空気消費量(L/min)630 (0.63m3(Normal)/min)
トルク調整範囲(N・m)使用トルク:300~1370
使用ホース(mm)内径:9.5
能力(mm)ボルト径:38
騒音レベル(dB(A))88
吸入口サイズRc3/8”
サイズ(mm)506(W)×193(D)×171(H)
最大トルク(Nm[kgf-cm])1,370
コンプレッサー(kW)7.5
振動3軸合成値(m/s2)振動値a:6.72
1台
¥194,000
税込¥213,400
翌日出荷
ハイパワーで軽量・エクストラショートボディです。特殊な形状の2個のハンマーがモーターからパワーをロスなくアンビルに伝えます。効率のいい打撃を生み出し、耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。
用途エンジンルームや自動車組み立てラインから、産業機械の修理、農機の耕うん爪交換などさまざまな産業分野の締め付け作業に。
材質鉄
使用空気圧力(MPa)0.6
排気口後方
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
ハンマータイプツインハンマ機構
ツインハンマーの為高効率に作業ができます
全長(mm)590
質量(kg)12.43
タイプ差込:リング&ピン(ホール)固定式
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
空気消費量(L/min)258
能力ボルト径(mm)45
差込角(inch)1”
吸入口サイズ(エアー)1/2”
アズワン品番64-2198-24
最大トルク3390N・m
使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1台
¥155,500
税込¥171,050
当日出荷
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500
実用トルク範囲(N・m)300~1370
全長(mm)506
質量(kg)7.9
差込角(mm)25.4
使用ホース内径(Φmm)9.5
空気消費量(m3/min)0.63
騒音レベル(dB(A))88
能力ボルト径(mm)38
ホース取付口Rc3/8
使用コンプレッサ7.5kW
振動3軸合成値(m/s2)6.7
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
空研独自のN型クラッチを採用で安定した潤滑機能。軽量・低振動。
用途建設機械・ブルドーザーの分解整備。造船・プラント建設作業。大型自動車のUボルト脱着作業に最適
高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。
締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。
URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。
ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。
小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。
ホース口金取付ねじRc1/4
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
2度締めや斜め入り、噛み込みなどの異常を検出。
締付け品質を向上させる角度計測機能で、一層の信頼を獲得します。
トルクコントロールタイプのUAMCシリーズから角度計測が出来るようになりました。
角度モニタリングすることにより、2度締めや斜め入り、噛み込みも検出でき、締付け品質を更に向上します。
URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。
ホース口金取付ねじRc1/4
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
信頼性の高いトルク精度と確実なシャットオフ。
作業者の負担を軽減し、作業効率を高めます。
ホース口金取付ねじRc1/4
高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰!
高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
仕様(パワー調整)4
トラスコ品番859-5696
全長(mm)230
ホース内径(Φmm)9.5
空気消費量(m3/min)0.2
軸心より側面まで(mm)38
ホース口金取付ねじRc1/4
能力ボルト径(mm)(標準)20、(高力)16
シャンクサイズ(mm)19.05
1個
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に
最大締付トルク(N・m)720
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
トラスコ品番753-4213
セット内容ホースニップル
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)390
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.55
ソケット差込角(mm)19.0
能力ボルト径(mm)20
ホース取付口Rc3/8
排気方向後方
ハンマータイプダブルハンマー
1台
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に
最大締付トルク(N・m)850
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
付属品ホースニップル
トラスコ品番753-4230
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)399
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.6
ソケット差込角(mm)19.0
能力ボルト径(mm)22
ホース取付口Rc3/8
排気方向後方
ハンマータイプダブルハンマー
1個
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に
最大締付トルク(N・m)850
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
付属品ホースニップル
トラスコ品番753-4221
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)383
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.6
ソケット差込角(mm)19.0
能力ボルト径(mm)22
ホース取付口Rc3/8
排気方向後方
ハンマータイプダブルハンマー
1個
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に
最大締付トルク(N・m)720
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
付属品ホースニップル
トラスコ品番753-4205
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)346
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.55
ソケット差込角(mm)19.0
能力ボルト径(mm)20
ホース取付口Rc3/8
排気方向後方
ハンマータイプダブルハンマー
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
高い締め付け能力が得られます。
耐久性に優れています。
用途タイヤ脱着作業に。
使用空気圧力(MPa)0.6
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500
実用トルク範囲(N・m)150~650
トラスコ品番295-4371
全長(mm)241(ソケット含まず)
質量(kg)4.2(ソケット含まず)
差込角(mm)19
ホース口金取付ねじRc1/4
騒音レベル(dB(A))93
能力ボルト径(mm)20
空気消費量(Nm3/min)0.47
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
コンプレッサー(kW)3.75
1台
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
独自のN型クラッチ機構を搭載し小型・軽量
可倒式防振構造のDハンドルを採用し低振動
高効率消音構造の採用により排気騒音を低減
操作性を高めた左右切換えレバー
視認性のある高機能な大型プロテクタの採用
全長(mm)335
質量(kg)7
全幅(mm)193
全高(mm)171
使用ホース内径(Φmm)9.5
騒音値(dB)88
空気消費量(m3/min)0.63
差込サイズ(Φmm)25.4
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500
ホース口金取付ねじRc3/8
実用トルク範囲(N・m)300~1370
能力ボルト径(mm)38
使用コンプレッサ7.5kw
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500
実用トルク範囲(N・m)300~1370
全長(mm)467
質量(kg)7.8
差込角(mm)#5SP
使用ホース内径(Φmm)9.5
空気消費量(m3/min)0.63
騒音レベル(dB(A))88
能力ボルト径(mm)38
ホース取付口Rc3/8
使用コンプレッサ7.5kW
振動3軸合成値(m/s2)6.3
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
高効率の消音構造。
視認性の高い樹脂プロテクター。
操作性重視の各種レバー。
低騒音、低振動。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500
実用トルク範囲(N・m)300~1370
全長(mm)335
質量(kg)7.0
差込角(mm)25.4
使用ホース内径(Φmm)9.5
空気消費量(m3/min)0.63
騒音レベル(dB(A))88
能力ボルト径(mm)38
ホース取付口Rc3/8
使用コンプレッサ7.5kW
振動3軸合成値(m/s2)6.2
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。