締付・穴あけ(空圧工具) :「4mm」の検索結果
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
関連キーワード
TB用に最適な25.4mm角
最大トルク2305Nmと余裕のハイパワーモデル!
トルク(N・m)2305
仕様カプラ付
材質アルミ
全長(mm)448
質量(kg)9.2
タイプツインハンマー
切替方式左:3段階、右:3段階
差込角(mm)25.4
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
最大トルク2800Nm
アルミ・樹脂製のボディはわずか8.3kg
軽さとパワーを両立させたNEWモデル!
トルク(N・m)2800
仕様カプラ付
材質アルミ、樹脂
全長(mm)550
質量(kg)8.3
タイプツインハンマー
切替方式左:3段階、右:3段階
差込角(mm)25.4
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。