締付・穴あけ(空圧工具) :「エアラ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
精密作業用速度コントロール・システムを採用しています。
非常にコンパクトです。
スウィベル・コネクション仕様でホースが絡みにくいです。
用途狭いスペースでのメンテナンス作業に
最大締付トルク(N・m)67
全長(mm)256
質量(kg)1.2
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.12
ホース取付口PT1/4
排気方向後方
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。