締付・穴あけ(空圧工具) :「エアーインパクト」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 最大締付トルク(N・m)583 トラスコ品番837-0847 全長(mm)142 質量(kg)1.24 タイプツインハンマー 使用空気圧力(MPa)6.2、0.62 空気消費量(m3/min)7.4 ソケット差込角(mm)9.5 ホース取付口PT1/4 排気方向後方
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷

1台
31,980 税込35,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケット差込角(mm)25.4 ホース取付口PT1/2 排気方向後方
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 最大締付トルク(N・m)2034 トラスコ品番837-0850 全長(mm)220 質量(kg)3.44 タイプアングルタイプ 使用空気圧力(MPa)6.2 空気消費量(m3/min)11.6 ソケット差込角(mm)19 ホース取付口PT3/8 排気方向後方
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

一体成型のマグネシウムボディで高い耐久性を実現します。 片手で正逆の切替が可能です。 メンテナンスフリーです。
用途自動車、建設機械、産業などのボルトの締め付け、取り外しに、超軽量による作業者の負担の軽減に トルクレンジ(N・m)1560 トラスコ品番855-1709 材質マグネシウム合金 全長(mm)330 質量(kg)4.5 ホース径(Φmm)(最小)10 速度6200RPM・SPM/min 空気消費量(NL/min)181 アンビルロングタイプ カプラータイプ3/8” 騒音値(dB(A))(50/60Hz)99.8 差込角(sq.)3/4” アズワン品番64-6800-59 リバーストルク(N・m)(最大)1695
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])6200 最大締付トルク(N・m)1695 トラスコ品番837-0859 材質マグネシウム合金 全長(mm)210 質量(kg)3.6 タイプツインハンマー 使用空気圧力(MPa)6.2、0.62 空気消費量(m3/min)10.4 ソケット差込角(mm)19 ホース取付口PT3/8 排気方向後方
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷

1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷