正逆回転切り替え式です。
クイックチャック採用により、ドリル刃交換の時間を短縮しました。
軽量タイプです。
用途穴あけ作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])450
チャック能力(mm)13
仕様サイドハンドル標準装備
トラスコ品番471-5411
全長(mm)211
質量(kg)1.53
穴あけ能力(mm)13
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.1
ホース取付口PT1/4
排気方向後方
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
精密作業用速度コントロール・システムを採用しています。
非常にコンパクトです。
スウィベル・コネクション仕様でホースが絡みにくいです。
用途狭いスペースでのメンテナンス作業に
最大締付トルク(N・m)67
全長(mm)256
質量(kg)1.2
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.12
ホース取付口PT1/4
排気方向後方
一体成型のマグネシウムボディで高い耐久性を実現します。
片手で正逆の切替が可能です。
メンテナンスフリーです。
用途自動車、建設機械、産業などのボルトの締め付け、取り外しに、超軽量による作業者の負担の軽減に
トルクレンジ(N・m)1560
トラスコ品番855-1709
材質マグネシウム合金
全長(mm)330
質量(kg)4.5
ホース径(Φmm)(最小)10
速度6200RPM・SPM/min
空気消費量(NL/min)181
アンビルロングタイプ
カプラータイプ3/8”
騒音値(dB(A))(50/60Hz)99.8
差込角(sq.)3/4”
アズワン品番64-6800-59
リバーストルク(N・m)(最大)1695
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。