17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
229,800 税込252,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
299,800 税込329,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型穿孔用ドリルです。
給気口PT1/4
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

小型穿孔用ドリルです。
質量(kg)0.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500 ホース内径(Φmm)6.3 給気口PT1/4 空気消費量(m3/min)0.56 能力(mm)6(ジュラルミン) 軸心より側面まで(mm)9.5 スピンドル1/4-28UNF 頭部高さ(mm)26.5 最大トルク(N・m[kgf・m])2.5[0.25]
1台
73,980 税込81,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト・軽量・ハイパワーであらゆる穴あけ作業に最適です。 人間工学的製品設計で作業しやすく疲労が低減できます。 優れた芯振れ精度です。
用途強力性能であらゆる穴あけ作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800 チャック能力(mm)8 トラスコ品番423-7391 全長(mm)205 穴あけ能力(mm)8 使用空気圧力(MPa)0.63 空気消費量(m3/min)0.59 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷

強力タイプで、孔開け、面取り、リーマ、タップ作業に最適なタッパです。
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車生産ライン・工作機械・その他一般産業の組み付けから、橋梁・造船・建築など、あらゆる産業で使用されています。
1台
98,980 税込108,878
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
84,980 税込93,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
209,800 税込230,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース内径(Φmm)12.7 給気口PT3/8 空気消費量(m3/min)1.20 軸心より側面まで(mm)34.0
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機構2ジョー 給気口PT1/2 ソケット差込角(mm)25.4
1台
349,800 税込384,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型軽量で強力な小径用ドリルです。
最大トルク(N・m)2.0 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200 穴あけ能力(mm) 鋼板厚参考値:5 空気消費量(Nm3/min)0.60(最大) 仕様ストレート 全長(mm)183 質量(kg)0.6 チャック呼び寸法(mm)6.5(ねじ式) 軸心より側面まで(mm)18.5 ホース口金取付ねじPT1/4 スピンドルねじ式 3/8-24 UNF ホース呼び径(Φmm)6.3
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

1台
97,980 税込107,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

不二空機小型ドリル
小型軽量で強力な小径用ドリルです。
最大トルク(N・m)2.9 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800 穴あけ能力(mm) 鋼板厚参考値:8 空気消費量(Nm3/min)0.68(最大) 仕様ストレート 全長(mm)218 質量(kg)1.0 チャック呼び寸法(mm)8.0(ねじ式) 軸心より側面まで(mm)21.0 ホース口金取付ねじPT1/4 スピンドルねじ式 3/8-24 UNF ホース呼び径(Φmm)9.5 穴あけ能力(mm) 高張力鋼参考値:6
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷