締付・穴あけ(空圧工具) :「エア 切り替え」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7040 全長(mm)11 サイズS8 質量(g)0.1 本体寸法(mm)11×11×2 部品番号26
1個
99 税込109
3日以内出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7043 全長(mm)39 質量(g)15.1 本体寸法(mm)39×13×13 部品番号27
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7031 全長(mm)10 質量(g)0.1 本体寸法(mm)10×10×1 部品番号30
1個
69 税込76
5日以内出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7008 全長(mm)6 サイズSP3×6 質量(g)0.1 本体寸法(mm)6×3×3 部品番号50
1個
34 税込37
5日以内出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7024 全長(mm)25 質量(g)5.4 本体寸法(mm)25×20×12 部品番号32
1個
939 税込1,033
5日以内出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7053 全長(mm)1/8 サイズ1/8” 質量(g)0.1 本体寸法(mm)1/8×1/8×1/8 部品番号35
1個
34 税込37
5日以内出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7046 全長(mm)18 サイズSP2×18 質量(g)0.1 本体寸法(mm)18×2×2 部品番号33
1個
34 税込37
5日以内出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7054 全長(mm)12 質量(g)0.1 本体寸法(mm)12×3×3 部品番号34
1個
44 税込48
6日以内出荷

オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。 打撃部分の潤滑オイルにより、部品の焼付けによる作業中の不意の回転ストップを防止します。 軽量コンパクトなので、女性にも扱いやすいです。 高速回転なので、ねじ締め作業が素早く行えます。 ラバーグリップ付で振動を吸収し作業負担を軽減します。 2段スロットルを採用し、スムーズな始動が可能です。
用途各種工業製品の組立、締付作業などに 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 ねじ締め能力(mm)4~5 仕様排気方向が360°変えられるサイレンサー付、オイル注入式、左右切替レバー付 トラスコ品番792-0172 材質本体:アルミ、アンビル:鉄、グリップ:ラバー 全長(mm)172 質量(kg)0.79 空気消費量(L/min)0.33 使用空気圧力(MPa)0.6 ビット差込部(mm)6.35 チャックビットスリーブ式 排気口後方 ホース取付口Rc 1/4
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷