締付・穴あけ(空圧工具) :「ストレート」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。 従来機種比20パーセントアップのハイパワー機種で、タッピングネジ5mmにも余裕の締めつけ力を誇ります。 ストレートタイプ 消音装置付
用途ネジ締め作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 トラスコ品番398-5318 全長(mm)212 質量(g)815 空気消費量(m3/min)0.4 ホース継手Rc 1/4 能力(mm)(普通ネジ)5.0~6.0
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)585 無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様消音装置付ビットスリーブ式取付 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F トラスコ品番246-1285 形状ストレート 全長(mm)180 能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.2 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手G1/4
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締め付けが行えます。小型・軽量で強力な締めつけ力が得られます。締め付けスピードが早く作業性に優れています。
用途下向きでのねじ締め用。組立ラインでの作業などに。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 最大締付トルク(N・m)10.3 付属品ビット(+)2×65G、継手BPN-2F トラスコ品番125-4375 形状ストレート 全長(mm)187 質量(g)830 能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト) 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.2 ビット差込部(mm)6.35 ホース継手G1/4
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)650 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2300 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:金 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2 トラスコ品番292-4072 形状ストレート 全長(mm)215 能力2.0~2.5(普通ネジ) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.28 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4 実用トルク範囲(N・m)0.3~0.8
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1120 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ビットスリーブ式取付(引きタイプ) 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F トラスコ品番125-4391 形状ストレート 全長(mm)215 能力5.0~6.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.6~4.1(木ネジ)5.0~6.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.25 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手G1/4
1個
46,980 税込51,678
翌日出荷

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)925 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ビットスリーブ式取付(引きタイプ) 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2 トラスコ品番152-6391 形状ストレート 全長(mm)213 能力5.0~6.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.6~4.1(木ネジ)5.0~6.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.3 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷

ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。
全長(mm)210 質量(kg)1.33 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.3 仕様取付(ピンロック式) 付属品ソケット対辺10、六角レンチ4mm、ホースニップルBPB-2 トラスコ品番125-4324 形状ストレート 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース継手Rc1/4 能力・普通ボルト径(mm)6~8 ソケット差込角(mm)9.5 実用トルク範囲(N・m)参考値:4.9~68.6
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1400 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ビットスリーブ式取付 付属品A14(+2×65E)、A14(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2 トラスコ品番125-4405 形状ストレート 全長(mm)217 能力6.0~8.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.8~4.5(木ネジ)6.0~8.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.34 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)750 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ブッシュ始動/後方排気ビット止ボール式取付 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F トラスコ品番125-4383 形状ストレート 全長(mm)197 能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.2 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手G1/4
1個
35,980 税込39,578
翌日出荷

締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
質量(g)590 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様レバーブッシュ始動/消音装置付ビット止ボール式取付 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F トラスコ品番125-4553 形状ストレート 全長(mm)190 能力3~4(普通ネジ)1.8~2.4(木ネジ)3~4(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.2 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手G1/4
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
質量(g)880 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様レバーブッシュ始動ビット止ボール式取付 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F トラスコ品番125-4570 形状ストレート 全長(mm)225 能力4~5(普通ネジ)3.5~4(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4~5(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.25 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手G1/4
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)950 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様消音装置付ビットスリーブ式取付(引きタイプ) 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F トラスコ品番292-5435 形状ストレート 全長(mm)205 能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.2 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手G1/4
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)930 無負荷回転数(min-1[r.p.m])700 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:赤 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2 トラスコ品番169-5029 形状ストレート 全長(mm)260 能力4.0~5.0(普通ネジ) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.35 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4 実用トルク範囲(N・m)1.8~3.9
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)920 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:金 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2 トラスコ品番292-4102 形状ストレート 全長(mm)260 能力2.5~3.0(普通ネジ) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.35 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4 実用トルク範囲(N・m)0.7~1.1
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)650 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:赤 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2 トラスコ品番292-4099 形状ストレート 全長(mm)215 能力3.0~4.0(普通ネジ) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.28 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4 実用トルク範囲(N・m)0.7~2.0
1個
49,980 税込54,978
当日出荷