締付・穴あけ(空圧工具) :「VESSEL 3E」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1450
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7800
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様ビットスリーブ式取付
付属品A14(+2×65E)、A14(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2
トラスコ品番169-5380
形状ピストル
全長(mm)152
能力6.5~8.0(普通ネジ)4.0~5.0(タッピングネジ)3.5~4.5(木ネジ)6.0~8.0(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.38
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手Rc1/4
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1400
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様ビットスリーブ式取付
付属品A14(+2×65E)、A14(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2
トラスコ品番125-4405
形状ストレート
全長(mm)217
能力6.0~8.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.8~4.5(木ネジ)6.0~8.0(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.34
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手Rc1/4
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
エアーモーターでぐいぐい締まる。余裕の締め付け力。部品取り付け、コンクリートビス打ち込み等に。
仕様アジャストダイヤル数:4、消音装置付
付属品ビットA15(+)2x65G/(+)3x65E、コンセントBPB-2、L型レンチH4、回転部作動油VG-10、衝撃部作動油VG-32
全長(mm)172
質量(g)1520
取付方式先端工具:ビットスリーブ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
使用空気圧力(MPa)0.6
タッピング能力5~6mm
空気消費量(m3/min)0.4
ホース継手Rc 1/4
能力(mm)ボルト:8~10
能力(mm) 木ねじ4.5~6.2
取付サイズ先端工具:H8
始動方法レバー式
使用エアーホース内径(Φmm)6.35
アズワン品番64-4654-37
排気方向後方排気
能力ねじ寸法(mm)普通:8~10
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1930
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様ビットスリーブ式取付
付属品A15(+2×65G)、A15(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2
トラスコ品番292-5478
形状ピストル
全長(mm)172
能力8.0~10.0(普通ネジ)5.6~6.0(タッピングネジ)4.5~6.2(木ネジ)8.0~10.0(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.4
ビット差込部(mm)8(六角)
ホース継手Rc1/4
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。