28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。 従来機種比20パーセントアップのハイパワー機種で、タッピングネジ5mmにも余裕の締めつけ力を誇ります。 ストレートタイプ 消音装置付
用途ネジ締め作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 トラスコ品番398-5318 全長(mm)212 質量(g)815 空気消費量(m3/min)0.4 ホース継手Rc 1/4 能力(mm)(普通ネジ)5.0~6.0
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。 従来機種比20パーセントアップのハイパワー機種で、タッピングネジ5mmにも余裕の締めつけ力を誇ります。 ピストルタイプ 消音装置付
用途ネジ締め作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500 トラスコ品番398-5288 全長(mm)184 質量(g)876 空気消費量(m3/min)0.45 ホース継手Rc 1/4 能力(mm)(普通ネジ)5.0~6.0
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷

ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締め付けが行えます。小型・軽量で強力な締めつけ力が得られます。締め付けスピードが早く作業性に優れています。
用途下向きでのねじ締め用。組立ラインでの作業などに。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 最大締付トルク(N・m)10.3 付属品ビット(+)2×65G、継手BPN-2F トラスコ品番125-4375 形状ストレート 全長(mm)187 質量(g)830 能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト) 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.2 ビット差込部(mm)6.35 ホース継手G1/4
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

小型軽量タイプです。従来品と比べて、全長は短く重量は軽くなりました。 縦でも横でも持ち易く、全方向のねじ締めに対応しています。 オイル潤滑方式で優れた低騒音化、耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。 オイル潤滑方式による低振動化、作業者の手に伝わる振動を減らし、作業性が向上します。 ハンマー部の焼き付きがなく、耐久性が大幅に向上します。 2段スロットルでスロースタートがOKです。ネジの締めが安定します。 レバーを離すとすぐにビットが止まり、作業効率が大幅に向上します。
用途オイル潤滑効果により、慣性による空回りがなく、連続締め・緩め作業にも最適です。作業効率を求められる組立ラインでの連続作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 実用トルク範囲(N・m)49~116.8 トラスコ品番398-5300 全長(mm)192 質量(kg)1 空気消費量(m3/min)0.38 ホース継手Rc1/4 能力ボルト径(mm)6~8 使用エアーホース内径(Φmm)6.35
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

小型軽量タイプです。従来品と比べて、全長は短く重量は軽くなりました。 縦でも横でも持ち易く、全方向のねじ締めに対応しています。 オイル潤滑方式で優れた低騒音化、耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。 オイル潤滑方式による低振動化、作業者の手に伝わる振動を減らし、作業性が向上します。 ハンマー部の焼き付きがなく、耐久性が大幅に向上します。 2段スロットルでスロースタートがOKです。ネジの締めが安定します。 レバーを離すとすぐにビットが止まり、作業効率が大幅に向上します。 消音装置付。
用途オイル潤滑効果により、慣性による空回りがなく、連続締め・緩め作業にも最適です。作業効率を求められる組立ラインでの連続作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 トラスコ品番398-5296 全長(mm)198 質量(g)1030 空気消費量(m3/min)0.38 ホース継手Rc 1/4 能力(mm)(普通ネジ)6.0~8.0
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。 打撃部分の潤滑オイルにより、部品の焼付けによる作業中の不意の回転ストップを防止します。 軽量コンパクトなので、女性にも扱いやすいです。 高速回転なので、ねじ締め作業が素早く行えます。 ラバーグリップ付で振動を吸収し作業負担を軽減します。 2段スロットルを採用し、スムーズな始動が可能です。
用途各種工業製品の組立、締付作業などに 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 ねじ締め能力(mm)4~5 仕様排気方向が360°変えられるサイレンサー付、オイル注入式、左右切替レバー付 トラスコ品番792-0172 材質本体:アルミ、アンビル:鉄、グリップ:ラバー 全長(mm)172 質量(kg)0.79 空気消費量(L/min)0.33 使用空気圧力(MPa)0.6 ビット差込部(mm)6.35 チャックビットスリーブ式 排気口後方 ホース取付口Rc 1/4
1台
55,980 税込61,578
9日以内出荷

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)585 無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様消音装置付ビットスリーブ式取付 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F トラスコ品番246-1285 形状ストレート 全長(mm)180 能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.2 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手G1/4
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。
用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。 差込口(ビット)6.35mm 使用空気圧力(MPa)0.6 チャックビットスリーブ式
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)980 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様消音装置付/後方排気ビットスリーブ式取付(引きタイプ) 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2エアーレギュレーター トラスコ品番125-4430 形状ピストル 全長(mm)165 能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.2 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4
1個
46,980 税込51,678
翌日出荷

オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。1回転2打撃タイプのため、安定した締め付けが行えます。小型・軽量で強力な締め付け力が得られます。
用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 最大締付トルク(N・m)19.5 能力ねじ径(Φmm)4~5 トラスコ品番356-8555 全長(mm)198.5 能力普通ネジ径M4.0~5.0mm 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)88 空気消費量(m3/min)0.35 ビット差込部(mm)6.35 ホース継手G 1/4 チャックビットスリーブ式 適合ビット国内標準タイプ(13mm) ホース取付口G1/4 振動(m/s2)20.26 排気方向360°
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1450 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7800 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ビットスリーブ式取付 付属品A14(+2×65E)、A14(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2 トラスコ品番169-5380 形状ピストル 全長(mm)152 能力6.5~8.0(普通ネジ)4.0~5.0(タッピングネジ)3.5~4.5(木ネジ)6.0~8.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.38 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷

締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)650 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2300 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:金 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2 トラスコ品番292-4072 形状ストレート 全長(mm)215 能力2.0~2.5(普通ネジ) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.28 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4 実用トルク範囲(N・m)0.3~0.8
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)750 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ブッシュ始動/後方排気ビット止ボール式取付 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F トラスコ品番125-4383 形状ストレート 全長(mm)197 能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.2 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手G1/4
1個
35,980 税込39,578
翌日出荷

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)950 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様消音装置付ビットスリーブ式取付(引きタイプ) 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F トラスコ品番292-5435 形状ストレート 全長(mm)205 能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.2 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手G1/4
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
質量(g)880 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様レバーブッシュ始動ビット止ボール式取付 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F トラスコ品番125-4570 形状ストレート 全長(mm)225 能力4~5(普通ネジ)3.5~4(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4~5(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.25 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手G1/4
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
質量(g)590 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様レバーブッシュ始動/消音装置付ビット止ボール式取付 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F トラスコ品番125-4553 形状ストレート 全長(mm)190 能力3~4(普通ネジ)1.8~2.4(木ネジ)3~4(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.2 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手G1/4
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1400 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ビットスリーブ式取付 付属品A14(+2×65E)、A14(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2 トラスコ品番125-4405 形状ストレート 全長(mm)217 能力6.0~8.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.8~4.5(木ネジ)6.0~8.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.34 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1120 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ビットスリーブ式取付(引きタイプ) 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F トラスコ品番125-4391 形状ストレート 全長(mm)215 能力5.0~6.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.6~4.1(木ネジ)5.0~6.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.25 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手G1/4
1個
46,980 税込51,678
翌日出荷

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)925 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ビットスリーブ式取付(引きタイプ) 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2 トラスコ品番152-6391 形状ストレート 全長(mm)213 能力5.0~6.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.6~4.1(木ネジ)5.0~6.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.3 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1930 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ビットスリーブ式取付 付属品A15(+2×65G)、A15(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2 トラスコ品番292-5478 形状ピストル 全長(mm)172 能力8.0~10.0(普通ネジ)5.6~6.0(タッピングネジ)4.5~6.2(木ネジ)8.0~10.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.4 ビット差込部(mm)8(六角) ホース継手Rc1/4
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)955 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様消音装置付/後方排気ビットスリーブ式取付(引きタイプ) 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2 トラスコ品番152-6405 形状ピストル 全長(mm)177 能力5.0~6.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.6~4.1(木ネジ)5.0~6.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.3 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4
1個
47,980 税込52,778
翌日出荷

エアーモーターでぐいぐい締まる。余裕の締め付け力。部品取り付け、コンクリートビス打ち込み等に。
仕様アジャストダイヤル数:4、消音装置付 付属品ビットA15(+)2x65G/(+)3x65E、コンセントBPB-2、L型レンチH4、回転部作動油VG-10、衝撃部作動油VG-32 全長(mm)172 質量(g)1520 取付方式先端工具:ビットスリーブ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 使用空気圧力(MPa)0.6 タッピング能力5~6mm 空気消費量(m3/min)0.4 ホース継手Rc 1/4 能力(mm)ボルト:8~10 能力(mm) 木ねじ4.5~6.2 取付サイズ先端工具:H8 始動方法レバー式 使用エアーホース内径(Φmm)6.35 アズワン品番64-4654-37 排気方向後方排気 能力ねじ寸法(mm)普通:8~10
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ビット止ボール式取付 付属品B39(+2×23H)、ホースニップルBPN-2F トラスコ品番292-5451 形状コーナー90° 全長(mm)228 能力4.0~5.0(普通ネジ)4.0~5.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.2 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手G1/4
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)650 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:赤 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2 トラスコ品番292-4099 形状ストレート 全長(mm)215 能力3.0~4.0(普通ネジ) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.28 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4 実用トルク範囲(N・m)0.7~2.0
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)930 無負荷回転数(min-1[r.p.m])700 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:赤 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2 トラスコ品番169-5029 形状ストレート 全長(mm)260 能力4.0~5.0(普通ネジ) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.35 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4 実用トルク範囲(N・m)1.8~3.9
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

設定トルクに達するとエアが遮断されるトルクコントロールタイプの衝撃式エアドライバーです。ビット取り付け部:H6.35ビットスリーブ式です。
用途締め付け管理が必要な各種電気機器、機械機器、精密機器、家具木製品の生産、組み立て、分解をはじめ幅広い産業分野に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500 実用トルク範囲(N・m)3.9~9.8 最大締付トルク(N・m)9.8 トラスコ品番371-4021 全長(mm)292 質量(kg)1.31 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.25 ビット差込部(mm)6.35 ホース取付口Rc1/4 適合ホース内径(Φmm)6.35 能力ねじ径(Φmm)4.5~6 排気方向前方・後方
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
質量(g)1047 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ビット止ボール式取付 付属品B39(+2×23H)、ホースニップルBPN-2F トラスコ品番292-4048 形状コーナー90° 全長(mm)248 能力3.5~4.5(普通ネジ)3.5~4.5(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.25 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手G1/4
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)920 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:金 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2 トラスコ品番292-4102 形状ストレート 全長(mm)260 能力2.5~3.0(普通ネジ) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.35 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4 実用トルク範囲(N・m)0.7~1.1
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷