締付・穴あけ(空圧工具) :「tp-6」の検索結果

特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース取付口Rc1/4 排気方向前方 種別シングルハンマー
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。
仕様取付(ピンロック式) 形状ピストル 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース継手Rc1/4
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1450 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7800 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ビットスリーブ式取付 付属品A14(+2×65E)、A14(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2 トラスコ品番169-5380 形状ピストル 全長(mm)152 能力6.5~8.0(普通ネジ)4.0~5.0(タッピングネジ)3.5~4.5(木ネジ)6.0~8.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.38 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)955 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様消音装置付/後方排気ビットスリーブ式取付(引きタイプ) 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2 トラスコ品番152-6405 形状ピストル 全長(mm)177 能力5.0~6.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.6~4.1(木ネジ)5.0~6.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.3 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4
1個
47,980 税込52,778
翌日出荷

オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。
用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。 差込口(ビット)6.35mm 使用空気圧力(MPa)0.6 チャックビットスリーブ式
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。 従来機種比20パーセントアップのハイパワー機種で、タッピングネジ5mmにも余裕の締めつけ力を誇ります。 ピストルタイプ 消音装置付
用途ネジ締め作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500 トラスコ品番398-5288 全長(mm)184 質量(g)876 空気消費量(m3/min)0.45 ホース継手Rc 1/4 能力(mm)(普通ネジ)5.0~6.0
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質です。 オイル潤滑方式により低振動化を実現しました。 ハンマー部の焼き付きがなく、優れた耐久性です。 レバーを離すとすぐにビットが止まり、作業効率が大幅に向上します。
用途機械・スチール家具・自動車部品・自転車・二輪車等の生産、組立、修理でのボルト締め付け作業に。オイル潤滑効果により、慣性による空回りがなく、連続締め・緩め作業にも最適です。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 トラスコ品番351-7560 種別ダブルハンマー 全長(mm)169.4 質量(kg)1.1 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.38 締付トルク(N・m)(最大)57.2 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)6.0~8.0 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷