締付・穴あけ(空圧工具) :「マキタ ケース」の検索結果
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
油中式ハンマで高耐久、高速締付けを実現。ソフト打撃で締付けミスを低減。
回転数(min-1[回/分])0~約9000
締付け能力(mm)木ネジ:125
仕様無段変速、正逆転両用
付属品(+)ビット2-65、六角棒レンチ4、タービン油VG32、プラスチックケース
質量(kg)1.1
使用ホース内径(Φmm)8.5以上
エアプラグ20PM型
ビット挿入寸法(mm)6.35
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.8[5.1~8.2]
1台
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
木下地ボード張りに今までにない作業性。最適回転数で均一なつら合わせ。
回転数(min-1[回/分])0~約6700
仕様無段変速、正逆転両用
付属品(+)ビット2-45、タービン油VG32、プラスチックケース
質量(kg)1.2
締付け能力(mm)ドライウォール:4
使用ホース内径(Φmm)5.0以上
エアプラグ高圧用型
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3[10~23]
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
「高圧、ハイパワー」+ソフト打撃でさらなる高速締付け&少ないエア消費量。
回転数(min-1[回/分])0~約10000
ねじ締め能力(mm) 木ねじ150
仕様無段変速、正逆転両用
付属品(+)ビット2-65、六角棒レンチ4、タービン油VG32、プラスチックケース
質量(kg)1.1
使用ホース内径(Φmm)6.0以上
エアプラグ高圧用型
ビット挿入寸法(mm)6.35
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3[10~23]
1台
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。