締付・穴あけ(空圧工具) :「4mm」の検索結果

ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧・高速のエアインパクトドライバです。とにかく速い高速ねじ締めです。超硬質スチールボール搭載で、ボール摩擦によるビットの抜け落ちを防止します。,。2段式無段変速スロットルレバー(トリガ)搭載、引き加減で回転数を調整でき、スロースタートがしやすいようにスロットル荷重差を2段階に設定しています。ハンマ部油中式だから焼きつき知らず、1か月に一度ハンマオイルの量を確認し、注油することで手軽にメンテナンスでき、耐久性もアップします。回転速度調整レギュレータで、作業に応じて4段階に調整できます。
用途ねじ締め用エアインパクトドライバ。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~約9000 能力ねじ径(Φmm)木工用:3.5~6 仕様負荷時空気消費量:450L/min(1.0MPa時)・1100L/min(2.3MPa時) 付属品ビット+No.2×65mmマグネット付・ビット+No.2×150mmマグネット付・モータ/ハンマ兼用オイル・六角棒スパナ4・キャリングケース 使用ホース内径(Φmm)マックススーパーエアホース:6以上・長さ30m以内。 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3(10~23) アズワン品番64-8549-31 使用コンプレッサマックススーパーエアコンプレッサ
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷