エアーインパクトドライバー ピストル型
(1件のレビュー)当日出荷
インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本全長(mm)150質量(kg)0.9タイプ正逆回転回転数(min-1[r.p.m])13000最大トルク(N・m)35ねじ締め能力(mm)4~5空気消費量(L/min)198使用空気圧力(MPa)0.62ビット差込部(mm)6.35空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.6MB)実用トルク(N・m)25
エアーインパクトドライバー ストレート型
(1件のレビュー)当日出荷
インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個寸法(mm)幅42×全長177質量(kg)0.7タイプ正逆回転回転数(min-1[r.p.m])12000最大トルク(N・m)35ねじ締め能力(mm)4~5空気消費量(L/min)127使用空気圧力(MPa)0.62ビット差込部(mm)6.35空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(2.7MB)実用トルク(N・m)25
エアースクリュードライバークラッチタイプ
(1件のレビュー)当日出荷
クラッチタイプのため、必要以上の力がかかると自動的に先端部分が空回りをし、ネジの締めすぎ防止が出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個寸法(mm)幅50×全長229質量(kg)1.01タイプ正逆回転回転数(min-1[r.p.m])1900最大トルク(N・m)5ねじ締め能力(mm)5空気消費量(L/min)127使用空気圧力(MPa)0.62ビット差込部(mm)6.35空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(2.6MB)
エアースクリュードライバー
(3件のレビュー)当日出荷
正回転・逆回転に切替可能です。
用途小ネジの締め付け作業に。回転数(min-1[r.p.m])12000全長(mm)190質量(kg)0.77ねじ締め能力(mm)Φ2~6空気消費量(L/min)32.6使用空気圧力(MPa)0.62ビット差込部(mm)6.35空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8取扱説明書(3.3MB)
エアーインパクトドライバー
(3件のレビュー)取扱停止中
正回転・逆回転に切替可能です。3段階で回転速度を切替が可能ですので作業にあわして変更してください。
用途小ネジの締め付け作業に。回転数(min-1[r.p.m])10000最大トルク(N・m)250ねじ締め能力(mm)M10質量(kg)1.6空気消費量(L/min)900使用空気圧力(MPa)0.62ビット差込部(mm)6.35空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5
C面チップSI税込¥18,678¥16,980