仕様使用空気圧(PSI):90、空気消費量(CFM):5.1
全長(mm)175
質量(kg)2.4
差込角(mm)12.7
無負荷回転数(min-1[r.p.m])700
最高トルク(N・m)678
エアーインレット(インチ)1/4
能力ボルト径(mm)16
関連資料(1.4MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。