衝撃式で締め付けスピードが速く、作業性抜群です。電気製品組立・家具組立・アルミサッシ組立・自転車組立等に最適です。ツインハンマーのため、安定した締め付けが出来ます。
用途ネジ類、ボルト・ナット等の締付・緩め作業。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
セット内容本体・+2×65mmスクリュービット1本・シールテープ・1/4カプラ
形状ストレート
全長(mm)190
差込角(mm)6.35
使用圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/min)212
空気取入口RC1/4(PT1/4めねじ)
締付トルク(N・m)55
ビット取付方法ビットスリーブ式
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
衝撃式で締め付けスピードが速く、作業性抜群です。長いビスの締め付け作業等に最適です。ツインハンマーのため、安定した締め付けが出来ます。
用途ネジ類、ボルト・ナット等の締付・緩め作業。
セット内容本体・1/4カプラ・レギュレーター・シールテープ・オイル・ビットセット10pcs・ケース
全長(mm)180
使用圧力(MPa)0.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)70.8
本体形状ピストル型
空気取入口RC1/4(PT1/4めねじ)
締付トルク(N・m)40
取付け方法ビットスリーブ方式
ビット取付長さ(mm)差込口:6.35
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
後方正逆レバーで、締め・ゆるめの変更が簡単です。最大トルク350N・mの強い力でスピーディーに作業ができます。下方空気排気口で、空気排気が作業の邪魔になりません。4段階流量レギュレーターは、回転式でスムーズに変更できます。
用途ボルト・ナットの締付・緩め作業。
セット内容本体・インパクトソケット(17・19・21mm)・エア用ワンタッチプラグ(R1/4おねじ)・エアーツールオイル・シールテープ・ケース
使用圧力(MPa)0.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7100
空気使用量(L/min)780(0.78m3/min)
トルク能力範囲(N・m)260~350
空気取入口Rc1/4(PT1/4めねじ)
ソケット差込角(mm)アンビル12.7角(1/2sq)
実用トルク範囲(N・m)150~250
ハンマータイプシングルハンマー
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。