締付・穴あけ(空圧工具) :「脱着」の検索結果
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
関連キーワード
超軽量+ハイパワーで疲れないハイグレードモデルのエアインパクトレンチです。エアーコンプレッサーを使用し、ボルト・ナットを締めたり緩めたりするのに使用します。超軽量の1.1kgボディなので、作業が楽に行えます。最高トルク510N・mとハイパワーなので、サビたボルトやナットも緩められます。
用途ボルト・ナットの脱着作業。
材質特殊鋼
全長(mm)145
質量(kg)1.1
最大トルク(N・m)510
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7900
空気消費量(L/min)650
空気取入口Rc1/4
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
調整機能強さ:左右3段階
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。