5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12.7mm超軽量インパクトレンチ 空研 動画あり
小型乗用車ホイールナットの脱着作業や建機組立生産 ラインに開発されたN型エアーインパクトレンチ! KW1600proXのモデルチェンジ品です。 (1)小型・軽量 (2)打撃機構はメーカー独自のN型クラッチ機構を採用 (3)操作性の良い5段階式のパワーレギュレータを内蔵 (4)最大締付け トルクは520Nmと高出力 (5)視認性及び本体保護のプロテクタを採用
用途小型乗用車ホイールナットの脱着作業、建機組立・分解作業 全長(mm)175 差込角(mm)12.7 全高(mm)179 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.3 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9600 騒音レベル(dB(A))79 実用トルク範囲(N・m)100~350 能力ボルト径(mm)16
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型トラック・トレーラー等のタイヤ脱着作業に。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500 能力ボルト径(mm)38 空気消費量(m3/min)0.63 ホース口金取付ねじRc3/8 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 タイプN型クラッチ 全長(mm)467 最大締付トルク(N・m)1370 ソケット差込角(mm)25.4 質量(kg)7.4 トラスコ品番818-7239
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

打撃部の国際特許取得済製品 打撃が安定 従来品のような打撃の「みだれ」はありません 小型・超軽量 従来品とは1~2クラスの差があります 安定した潤滑機能 必要な部分からグリースが飛び散りません 耐久性 従来品のようなジャンプ作用はありません
用途ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルト脱着作業、Uボルト脱着作業、大型トラックエンジンの分解整備作業、橋梁・鉄骨の組立作業 セット内容カップリングプラグ 30PM 材質アルミニウム 寸法(mm)19角 タイプN型クラッチ 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.58(Normal) 使用ホース(mm)9.5 ホース口金取付ねじRc3/8 騒音レベル(dB(A))83 実用トルク範囲(N・m)250~1、100 能力ボルト径(mm)27 コンプレッサー(kW)7.5
1台
119,800 税込131,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷