締付・穴あけ(空圧工具) :「エアーインパクト」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業に最適です。
用途軽自動車・乗用車のタイヤの脱着作業。 エンジンや足回りの分解組立作業。 Uボルトの脱着作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6000 実用トルク範囲(N・m)100~450 付属品カップリングプラグ20PM トラスコ品番295-4338 全長(mm)178 質量(kg)2.4(ソケット無) 空気消費量(m3/min)0.4 差込サイズ(Φmm)12.7 ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))91 能力ボルト径(mm)18 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 コンプレッサー2.2kw
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

高い締め付け能力が得られます。 耐久性に優れています。
用途タイヤ脱着作業に。 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高い締め付け能力が得られます。耐久性に優れています。1回転で2打撃するツーハンマクラッチを採用しています。オイルバス式クラッチで耐久性があります。防振効果のあるデットハンドルを採用しています。
用途コンクリート金型のボルト脱着作業に。耐久性に優れています。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500 最大締付トルク(N・m)650 トラスコ品番364-0949 全長(mm)312 質量(kg)5.4 タイプツーハンマクラッチ 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.60 ソケット差込角(mm)19 能力ボルト径(mm)19 ホース取付口Rc3/8 排気方向前方
1台
96,980 税込106,678
5日以内出荷

高い締め付け能力が得られます。 耐久性に優れています。
用途タイヤ脱着作業に。 ソケット差込角(mm)25.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700 排気方向後方 種別N型クラッチ 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量「1.6kg」で高回転、高出力 打撃機構は独自のN型クラッチ機構を採用 操作性の良い5段階式のパワーレギュレータを内蔵 本体を保護するプロテクタの採用
付属品カップリングプラグ20PM×1個 全長(mm)179 質量(kg)1.6 差込角(mm)12.7 全幅(mm)60 全高(mm)179 空気消費量(m3/min)0.3 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9600 騒音レベル(dB(A))79 能力ボルト径(mm)12
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

独自のN型クラッチ機構を搭載し小型・軽量 可倒式防振構造のDハンドルを採用し低振動 高効率消音構造の採用により排気騒音を低減 操作性を高めた左右切換えレバー 視認性のある高機能な大型プロテクタの採用
全長(mm)335 質量(kg)7 全幅(mm)193 全高(mm)171 使用ホース内径(Φmm)9.5 騒音値(dB)88 空気消費量(m3/min)0.63 差込サイズ(Φmm)25.4 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500 ホース口金取付ねじRc3/8 実用トルク範囲(N・m)300~1370 能力ボルト径(mm)38 使用コンプレッサ7.5kw
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

12.7mm超軽量インパクトレンチ 空研 動画あり
小型乗用車ホイールナットの脱着作業や建機組立生産 ラインに開発されたN型エアーインパクトレンチ! KW1600proXのモデルチェンジ品です。 (1)小型・軽量 (2)打撃機構はメーカー独自のN型クラッチ機構を採用 (3)操作性の良い5段階式のパワーレギュレータを内蔵 (4)最大締付け トルクは520Nmと高出力 (5)視認性及び本体保護のプロテクタを採用
用途小型乗用車ホイールナットの脱着作業、建機組立・分解作業 全長(mm)175 差込角(mm)12.7 全高(mm)179 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.3 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9600 騒音レベル(dB(A))79 実用トルク範囲(N・m)100~350 能力ボルト径(mm)16
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライトトラック・2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業に最適で、整備工場、タイヤショップで広い用途に数多く使用されています。
用途ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業。大型トラックのエンジン分解整備作業。建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4300 実用トルク範囲(N・m)200~800 トラスコ品番295-4397 全長(mm)216(ソケット含まず) 質量(kg)4(ソケット含まず) 差込角(mm)19 ホース口金取付ねじRc3/8 騒音レベル(dB(A))88 能力ボルト径(mm)22 空気消費量(Nm3/min)0.47 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 コンプレッサー(kW)3.75
1台
68,980 税込75,878
当日出荷

9.5mm角ドライブ。エンジン廻りの整備作業等小径ネジ作業に最適です。
用途8mm以下の小径ボルト・ナット・木ねじ・タッピングねじの締付け作業。二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。小型エンジンの分解組立作業。フェンダー・バンパー・内装作業の分解取付作業 ホース口金取付ねじRc1/4 使用ホース(mm)6.5 騒音レベル(dB(A))77 差込サイズ(Φmm)9.5sq 全長(mm)145(ソケット無) 質量(kg)0.95(ソケット無) 空気消費量(m3/min)0.30 無負荷回転数(min-1[r.p.m])[8800] 圧縮機2.2(kW) 能力ボルト径8(mm) 実用トルク範囲(N・m)20~100 付属品カプラー20PM×1、クラッチオイル30cc×1、6角棒スパナ4mm×1 トラスコ品番295-4508
1台
37,980 税込41,778
6日以内出荷

高性能消音機構で排気騒音を低減。優れたフィット感、防寒・防振等の高機能グリップ。操作性を重視した使いやすいレバー類採用。
用途ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業。大型トラックのエンジン整備作業。橋梁・鉄骨の組立作業。重機・建設機械などの分解組立作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500 実用トルク範囲(N・m)200~980 付属品カップリングプラグ20PM トラスコ品番295-4401 全長(mm)224(ソケット無) 質量(kg)4.2(ソケット無) 空気消費量(m3/min)0.45 差込サイズ(Φmm)19 ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))85 能力ボルト径(mm)25 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 コンプレッサー3.75kw
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

大型トラックのタイヤ脱着作業に優れた能力を発揮します。
用途大型自動車のタイヤ脱着作業。建設機械、ブルドーザーの分解整備及び組立作業。大型自動車のUボルト脱着作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4000 実用トルク範囲(N・m)340~1370 付属品本体のみ 全長(mm)510 質量(kg)9.9 差込角(mm)25.4 ホース口金取付ねじRc1/2 騒音レベル(dB(A))99 能力ボルト径(mm)38 空気消費量(Nm3/min)0.72 使用エアーホース内径(Φmm)12 コンプレッサー(kW)7.5
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業に最適で、整備工場、タイヤショップで広い用途に数多く使用されています。
用途軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業。エンジンや足回りの分解組立作業。Uボルトの脱着作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6300 実用トルク範囲(N・m)90~350 トラスコ品番295-4290 全長(mm)198(ソケット含まず) 質量(kg)2.8(ソケット含まず) 差込角(mm)12.7 ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))84 能力ボルト径(mm)16 空気消費量(Nm3/min)0.35 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 コンプレッサー(kW)2.2
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

打撃部の国際特許取得済製品 打撃が安定 従来品のような打撃の「みだれ」はありません 小型・超軽量 従来品とは1~2クラスの差があります 安定した潤滑機能 必要な部分からグリースが飛び散りません 耐久性 従来品のようなジャンプ作用はありません
用途ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルト脱着作業、Uボルト脱着作業、大型トラックエンジンの分解整備作業、橋梁・鉄骨の組立作業 セット内容カップリングプラグ 30PM 材質アルミニウム 寸法(mm)19角 タイプN型クラッチ 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.58(Normal) 使用ホース(mm)9.5 ホース口金取付ねじRc3/8 騒音レベル(dB(A))83 実用トルク範囲(N・m)250~1、100 能力ボルト径(mm)27 コンプレッサー(kW)7.5
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打撃が安定:従来のインパクトレンチのような打撃の「みだれ」はありません。小型軽量:従来とは1~2クラスの差があります。エアー消費も格段に少なくなっています。安定した潤滑機能:必要な部分からグリースが飛び散りません。耐久性:従来のインパクトレンチのような部品のジャンプ作用はありません。長期に渉ってトルクの低下はありません。
用途中型・大型車のUボルト脱着作業。大型トラックやバスのタイヤ脱着作業。建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3700 実用トルク範囲(N・m)1000~2450 トラスコ品番295-4451 全長(mm)531(ソケット含まず) 質量(kg)11.6(ソケット含まず) 差込角(mm)25.4 ホース口金取付ねじRc1/2 騒音レベル(dB(A))98 能力ボルト径(mm)45 空気消費量(Nm3/min)0.75 使用エアーホース内径(Φmm)12 コンプレッサー(kW)7.5
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

大型トラック・トレーラー等のタイヤ脱着作業に。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500 能力ボルト径(mm)38 空気消費量(m3/min)0.63 ホース口金取付ねじRc3/8 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 タイプN型クラッチ 全長(mm)467 最大締付トルク(N・m)1370 ソケット差込角(mm)25.4 質量(kg)7.4 トラスコ品番818-7239
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

N型クラッチ採用により安定した打撃であり、クラッチ部 のグリースの飛散がない。超軽量で、高い締付力がある。先端がリテーナリング仕様でソケットが落ちにくい。可倒式防振ハンドルの採用
用途大型トラックやバスのタイヤ交換作業に。建設機械・ブルドーザーの分解組立作業二 トラスコ品番224-2140 セット内容カップリングプラグ(30PM相当) 材質鉄・アルミ 全長(mm)506 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500、4500(右回転、左回転) 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.63 最大締付トルク(N・m)1800、右回転:1370、左回転:1370 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)38 ホース取付口Rc3/8 振動(3軸合成値)6.7 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 排気方向側方 ハンマータイプN型クラッチ
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

打撃が安定:従来のインパクトレンチのような打撃の「みだれ」はありません。小型軽量:従来とは1~2クラスの差があります。エアー消費も格段に少なくなっています。安定した潤滑機能:必要な部分からグリースが飛び散りません。耐久性:従来のインパクトレンチのような部品のジャンプ作用はありません。長期に渉ってトルクの低下はありません。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000 実用トルク範囲(N・m)150~580 全長(mm)200(ソケット含まず) 質量(kg)3.1(ソケット含まず) 差込角(mm)19 ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))88 能力ボルト径(mm)20 空気消費量(Nm3/min)0.4 使用エアーホース内径(Φmm)8 コンプレッサー(kW)3.75
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500 実用トルク範囲(N・m)150~650 トラスコ品番295-4371 全長(mm)241(ソケット含まず) 質量(kg)4.2(ソケット含まず) 差込角(mm)19 ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))93 能力ボルト径(mm)20 空気消費量(Nm3/min)0.47 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 コンプレッサー(kW)3.75
1台
64,980 税込71,478
当日出荷

大型トラックのタイヤ脱着作業に優れた能力を発揮します。ヒッカカリ現象を低減するローラカム方式を採用。(特許取得済)
用途大型自動車のタイヤ脱着作業/建設機械、ブルドーザーの分解整備及び組立/大型自動車のUボルト脱着作業 仕様【振動値a(m/s2)(3軸合成値)】7.6 長さ(mm)突出し:196(付属無し) 寸法(mm)差込:25.4 全長(mm)525(付属無し) 質量(kg)10.1(付属無し) 全幅(mm)193(付属無し) 全高(mm)185(付属無し) 最大トルク(N・m)1600 構造インパクトクラッチ:D型 使用ホース内径(Φmm)12 空気消費量(m3/min)0.73 適合エアコンプレッサ(kw)7.5 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4000 軸心より側面まで(mm)61 ホース口金取付ねじRc1/2 騒音レベル(dB(A))97 実用トルク範囲(N・m)340~1370 能力ボルト径(mm)38
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

1”SQの中で最軽量クラスの「6.0kg」を実現。打撃機構はメーカー独自のN型クラッチ機構を採用。操作性の良い4段階式のエアーレギュレータを内蔵。視認性及び本体保護のプロテクタを採用。ISO式に対応する33HEXソケット(ボールロック式)を付属。スマートなボディとは反比例のパワフルさ。左回転(緩め方向)高出力型インパクトレンチ。打撃方式は空研独自のN型クラッチ機構を搭載。大きく見やすい流量調整ダイヤルは4段階
用途大型車のISO式ホイールナットの脱着作業用 仕様【振動値a(3軸合成値)(m/s2)】左:7.8/右:7.6 全長(mm)448(ソケット無) 空気消費量(m3/min)左:0.58/右:0.56 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])左:6500/右:5500 ホース口金取付ねじRc3/8 騒音レベル(dB(A))左:94/右:99 実用トルク範囲(N・m)左:300~1370/右:250~1140 能力ボルト径(mm)38
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途コンクリートパイル、ヒューム管、ポール等の成型型枠の脱着作業に 橋梁や造船、建機等の組立作業にも威力を発揮 全高(mm)188 構造(インパクトクラッチ)ワンドッグ型 オイルバス式 使用ホース内径(Φmm)12 空気消費量(m3/min)0.6 ホース取付口Rc3/8 差込角(sq.)19
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型トラックのタイヤ脱着作業に優れた能力を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 実用トルク範囲(N・m)340~1370 全長(mm)510 質量(kg)9.9 差込角(mm)25.4 使用ホース内径(Φmm)12 空気消費量(m3/min)0.72 能力ボルト径(mm)38 ホース取付口Rc1/2
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500 実用トルク範囲(N・m)300~1370 全長(mm)467 質量(kg)7.8 差込角(mm)#5SP 使用ホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.63 騒音レベル(dB(A))88 能力ボルト径(mm)38 ホース取付口Rc3/8 使用コンプレッサ7.5kW 振動3軸合成値(m/s2)6.3
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒッカカリ現象を低減するローラカム方式を採用。建設機械の分解整備作業に威力を発揮
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い締め付け能力が得られます。 耐久性に優れています。
用途コンクリート金型のボルト脱着作業に。 種別ロッキングドッククラッチ 使用空気圧力(MPa)0.6 ソケット差込角(mm)19 排気方向前方
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500 実用トルク範囲(N・m)300~1370 全長(mm)506 質量(kg)7.9 差込角(mm)25.4 使用ホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.63 騒音レベル(dB(A))88 能力ボルト径(mm)38 ホース取付口Rc3/8 使用コンプレッサ7.5kW 振動3軸合成値(m/s2)6.7
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

電子制御コントローラ内蔵により高精度な締付トルク管理を実現 ナット着座までの高速仮締めと低速本締めにより作業性が良い 電源の自動起動とオートパワーオフ機能搭載 ソフトな2段式始動ボタンで作業安全 バッテリ内蔵により電気配線不要 低振動低騒音
用途トルク管理が必要なねじ締め作業、バス・大型トラックなどのホイールナット締付け作業 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])125 仕様設定トルク範囲400Nm~800Nm トラスコ品番852-3104 セット内容カップリングプラグ20PM、アルカリ乾電池単3型6本、反力受けカバー、コンビソケット1インチSQX21SQ・41HEX(ピン・Oリング付) 全長(mm)562 質量(kg)11.5 使用空気圧力(MPa)0.6(推奨) 使用ホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.56(Normal) ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))78 コンプレッサー(kW)7.5
1台
839,800 税込923,780
5日以内出荷

用途建設機械、ブルドーザーの分解整備作業。 造船・プラント建設作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2800 実用トルク範囲(N・m)780~2900 付属品カップリングプラグ40PM、6角棒スパナ5mm 全長(mm)474 質量(kg)17.2 全高(mm)207 構造(インパクトクラッチ)ピンハンマ型 使用ホース内径(Φmm)12 空気消費量(m3/min)0.85 騒音レベル(dB(A))100 能力ボルト径(mm)33(高力) ホース取付口Rc1/2 差込角(sq.)25.4・38 使用コンプレッサ7.5kW 振動3軸合成値(m/s2)6.8
1台
209,800 税込230,780
5日以内出荷

空研独自のN型クラッチを採用で安定した潤滑機能。軽量・低振動。
用途建設機械・ブルドーザーの分解整備。造船・プラント建設作業。大型自動車のUボルト脱着作業に最適
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000 最大締付トルク(N・m)3400 トラスコ品番440-0615 全長(mm)440 質量(kg)16 空気消費量(m3/min)0.82 排気口後方 ソケット差込角(mm)38.1 能力ボルト径(mm)50 ホース取付口Rc1/2 ハンマータイプN型クラッチ
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷

1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷


エンジン周り整備作業等小径ねじ作業に最適です。
用途二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8800 最大締付トルク(N・m)70 ねじ締め能力(mm)8 トラスコ品番295-4516 全長(mm)150 質量(kg)0.95 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.3 チャックワンタッチ式 ホース取付口Rc1/4 差込口(ビット)6.35mm 排気方向後方
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

用途大型自動車のタイヤ脱着作業。 建設機械、ブルドーザーの分解整備及び組立作業 大型自動車のUボルト脱着作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4000 実用トルク範囲(N・m)340~1370 種別本体ローラ 全長(mm)510 質量(kg)9.9 差込角(mm)25.4 全幅(mm)193 全高(mm)197 構造(インパクトクラッチ)D型 使用ホース内径(Φmm)12 空気消費量(m3/min)0.72 軸心より側面まで(mm)52 騒音レベル(dB(A))99 能力ボルト径(mm)38 ホース取付口Rc1/2 使用コンプレッサ7.5kW
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷