12.7mm超軽量インパクトレンチ空研当日出荷
小型乗用車ホイールナットの脱着作業や建機組立生産
ラインに開発されたN型エアーインパクトレンチ!
KW1600proXのモデルチェンジ品です。
(1)小型・軽量
(2)打撃機構はメーカー独自のN型クラッチ機構を採用
(3)操作性の良い5段階式のパワーレギュレータを内蔵
(4)最大締付け トルクは520Nmと高出力
(5)視認性及び本体保護のプロテクタを採用
用途小型乗用車ホイールナットの脱着作業、建機組立・分解作業全長(mm)175差込角(mm)12.7全高(mm)179使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9600騒音レベル(dB(A))79実用トルク範囲(N・m)100~350能力ボルト径(mm)16
超軽量N型インパクトレンチ空研5日以内出荷
打撃が安定:従来のインパクトレンチのような打撃の「みだれ」はありません。<br />小型軽量:従来とは1~2クラスの差があります。エアー消費も格段に少なくなっています。<br />安定した潤滑機能:必要な部分からグリースが飛び散りません。<br />耐久性:従来のインパクトレンチのような部品のジャンプ作用はありません。長期に渉ってトルクの低下はありません。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000実用トルク範囲(N・m)150~580全長(mm)200(ソケット含まず)質量(kg)3.1(ソケット含まず)差込角(mm)19ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))88能力ボルト径(mm)20空気消費量(Nm3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)8コンプレッサー(kW)3.75
超軽量N型インパクトレンチ空研5日以内出荷
打撃が安定:従来のインパクトレンチのような打撃の「みだれ」はありません。<br />小型軽量:従来とは1~2クラスの差があります。エアー消費も格段に少なくなっています。<br />安定した潤滑機能:必要な部分からグリースが飛び散りません。<br />耐久性:従来のインパクトレンチのような部品のジャンプ作用はありません。長期に渉ってトルクの低下はありません。
用途中型・大型車のUボルト脱着作業。<br />大型トラックやバスのタイヤ脱着作業。<br />建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3700実用トルク範囲(N・m)1000~2450トラスコ品番295-4451全長(mm)531(ソケット含まず)質量(kg)11.6(ソケット含まず)差込角(mm)25.4ホース口金取付ねじRc1/2騒音レベル(dB(A))98能力ボルト径(mm)45空気消費量(Nm3/min)0.75使用エアーホース内径(Φmm)12コンプレッサー(kW)7.5