絞り込み
ブランド
  • 瓜生製作
  • モノタロウ(25)
  • ベッセル(97)
  • 空研(71)
  • 日本ニューマチック工業(56)
  • SHINANO(信濃機販)(50)
  • エスコ(41)
  • エス・ピー・エアー(39)
  • インガソール・ランド(31)
  • 東空販売(31)
  • ヨコタ工業(30)
  • 不二空機(26)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
  • ハゼット(18)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(16)
  • JTC(14)
  • KTC(13)
  • BAHCO(バーコ)(11)
  • RS PRO(9)
  • SMT(8)
最大トルク(N・m)
  • 1.2(2)
  • 1.7(2)
  • 1.9(3)
  • 2.4(2)
  • 2.5(2)
  • 4(4)
  • 5.5(4)
  • 10.5(2)
  • 11(2)
  • 12(4)
  • 13(4)
  • 15.5(3)
  • 16(3)
  • 20(3)
  • 28(4)
  • 32(4)
  • 50(6)
  • 60(3)
  • 130(3)
  • 400(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 240(3)
  • 480(3)
  • 1400(3)
  • 1500(5)
  • 1600(3)
  • 1700(3)
  • 2000(4)
  • 2300(4)
  • 2900(4)
  • 3600(3)
  • 3800(3)
  • 4000(3)
  • 4250(3)
  • 4500(4)
  • 5000(6)
  • 5200(4)
  • 5500(3)
  • 5700(6)
  • 6000(4)
  • 7300(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型ドリル 瓜生製作小型ドリル瓜生製作
38,980税込42,878
1台
当日出荷から14日以内出荷
ピストルタイプの小型ドリルです。
空気消費量(m3/min)0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)ホース口金取付ねじPT1/4呼び寸法軸:3/8-24UNF推奨ホース径(mm)9.5チャック呼び寸法(mm)8軸心より側面まで(mm)約21
モーターオイル 瓜生製作モーターオイル瓜生製作
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
仕様モーターオイル 200MLトラスコ品番858-7525質量(g)193
タッパ 瓜生製作タッパ瓜生製作
67,980税込74,778
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
クッションクラッチ スクリュドライバ(コーナータイプ) 瓜生製作クッションクラッチ スクリュドライバ(コーナータイプ)瓜生製作
68,980税込75,878
1台
5日以内出荷
トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35Hexホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35騒音レベル(dB(A))85振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
トルクコントロール スクリュドライバ(ストレートタイプ) 瓜生製作トルクコントロール スクリュドライバ(ストレートタイプ)瓜生製作
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
設定トルクを調整でき、自動停止機能付きの小型軽量タイプ。 作業者の疲労軽減と効率UPを実現します。
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
インパクトレンチ(ストレートタイプ) 瓜生製作インパクトレンチ(ストレートタイプ)瓜生製作
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷から63日以内出荷
オイルパルスレンチ UATシリーズ(ストレートタイプ) 瓜生製作オイルパルスレンチ UATシリーズ(ストレートタイプ)瓜生製作
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から33日以内出荷
高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
ホース口金取付ねじRc1/4
トルクコントロールスクリュドライバ 瓜生製作トルクコントロールスクリュドライバ瓜生製作
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ラチェットレンチ 瓜生製作ラチェットレンチ瓜生製作
76,980税込84,678
1台
当日出荷から23日以内出荷
ツールを裏返して使うと、逆回転作業も出来ます。
用途狭いスペースの締付作業に最適
インパクトレンチ 瓜生製作インパクトレンチ瓜生製作
67,980税込74,778
1台
5日以内出荷
トルクコントロール スクリュドライバ(ピストルタイプ) 瓜生製作トルクコントロール スクリュドライバ(ピストルタイプ)瓜生製作
61,980税込68,178
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
ホース口金取付ねじRc1/4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
インパクトレンチ スタッドボルト専用レンチ 瓜生製作インパクトレンチ スタッドボルト専用レンチ瓜生製作
83,980税込92,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
バルブレバーを引きながらワークにツールを押し付けると自動的に右回転しスタッドボルトを締付けます。 締付け作業後そのままツールを後方に引戻すと自動的に左回転に切り換わりソケットをボルトから外すことができます。 回転の切替操作が不要なので高い作業性が得られます。
ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5
インパクトレンチ(コーナータイプ) 瓜生製作インパクトレンチ(コーナータイプ)瓜生製作
77,980税込85,778
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5
オイルパルスレンチ ULシリーズ(ピストルタイプ) 瓜生製作オイルパルスレンチ ULシリーズ(ピストルタイプ)瓜生製作
97,980税込107,778
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
パルスツール最軽量。作業者負担を軽減します。
ホース口金取付ねじRc1/4
ピストル型小型ドリル 瓜生製作ピストル型小型ドリル瓜生製作
74,980税込82,478
1台
当日出荷
小型・軽量・強力で、あらゆる穴あけ作業用工具です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500チャック能力(mm)13トラスコ品番211-6090全長(mm)216質量(kg)1.8穴あけ能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc1/4排気方向後方
クッションクラッチドライバ 瓜生製作クッションクラッチドライバ瓜生製作
55,980税込61,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
エアモーターの回転力を減速部で増幅し、スプリングで調整されたクラッチの噛み合わせ打撃作動によって生じるトルクでねじを締め付けています。 間欠トルクだから反動が少ない。
用途建材家具、弱電関係等。差込口(ビット)5mmねじ締め能力(mm)4空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/8排気方向側方チャックビットバンド式仕様始動レバー式使用空気圧力(MPa)0.4
インパクトドライバ 瓜生製作インパクトドライバ瓜生製作
51,980税込57,178
1台
当日出荷
エアモーターの回転力をインパクト部の打撃力に変換し高速かつ強い力でねじを締め付けます。
用途自動車関係等、一般産業用。使用空気圧力(MPa)0.6チャックワンタッチ式差込口(ビット)6.35mm排気方向側方
小型ドリル 瓜生製作小型ドリル瓜生製作
46,980税込51,678
1台
当日出荷から5日以内出荷
ピストルタイプの小型ドリルです。
空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6MPa無負荷時)ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5軸心より側面まで(mm)約22.5
インパクトレンチピストル型 瓜生製作インパクトレンチピストル型瓜生製作
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
1回転2打撃式のため安定した締め付けが可能です。締め付けが滑らかな汎用タイプです。
用途自動車関係、一般産業用。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7300ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプツインハンマー無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約7300推奨ホース径(mm)9.5
オープンエンドレンチ 瓜生製作オープンエンドレンチ瓜生製作
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
パイプ、チューブナットの締付に最適なコンパクトなデザインで、狭いところでも締付けができます。
用途自動車関係、一般産業用に。空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口Rc1/4排気方向後方推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))76
オイルパルスレンチピストル型 瓜生製作オイルパルスレンチピストル型瓜生製作
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
トラスコ品番861-8607質量(kg)1.45
インパクトレンチピストル型 瓜生製作インパクトレンチピストル型瓜生製作
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
1回転2打撃式のため安定した締め付けが可能です。 締め付けが滑らかな汎用タイプです。
用途自動車関係など一般産業用。トラスコ品番859-5987質量(kg)0.97差込角(sq.)9.5
インパクトスクリュドライバ 瓜生製作インパクトスクリュドライバ瓜生製作
55,980税込61,578
1台
5日以内出荷
オイルパルスレンチ 瓜生製作オイルパルスレンチ瓜生製作
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
小型ドリル(アングルタイプ) 瓜生製作小型ドリル(アングルタイプ)瓜生製作
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
本体(スタイル)ストレート・レバーホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
小型ドリル(ストレートタイプ) 瓜生製作小型ドリル(ストレートタイプ)瓜生製作
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
本体(スタイル)ストレート・レバーホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
小型ドリル(ピストルタイプ) 瓜生製作小型ドリル(ピストルタイプ)瓜生製作
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
本体(スタイル)ピストル推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
インパクト スクリュドライバ(ピストルタイプ) 瓜生製作インパクト スクリュドライバ(ピストルタイプ)瓜生製作
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
小型・軽量・ハイパワー。高トルク締付けでも反力を感じさせない間欠トルクだから作業者の負担が軽減されます。
ビット差込部(mm)6.35Hexホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)6.35
インパクト スクリュドライバ(ストレートタイプ) 瓜生製作インパクト スクリュドライバ(ストレートタイプ)瓜生製作
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
小型・軽量・ハイパワー。高トルク締付けでも反力を感じさせない間欠トルクだから作業者の負担が軽減されます。
ビット差込部(mm)6.35Hexホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35
クッションクラッチ スクリュドライバ(ストレート・ブッシュスタート式) 瓜生製作クッションクラッチ スクリュドライバ(ストレート・ブッシュスタート式)瓜生製作
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
ホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
クッションクラッチ スクリュドライバ(ピストルタイプ) 瓜生製作クッションクラッチ スクリュドライバ(ピストルタイプ)瓜生製作
63,980税込70,378
1台
5日以内出荷
トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約1400空気消費量(m3/min)0.2ホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35騒音レベル(dB(A))75振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
トルクコントロール スクリュドライバ(コーナータイプ) 瓜生製作トルクコントロール スクリュドライバ(コーナータイプ)瓜生製作
85,980税込94,578
1台
5日以内出荷から63日以内出荷
ホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
アングルナットランナ コーナータイプ 瓜生製作アングルナットランナ コーナータイプ瓜生製作
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
オペレータへの負担を抑えながら、瞬時に自動停止。 慣性の低減を追求し、高精度での締付けを実現しました。 簡単にトルクを設定できます。プラスドライバで調整して下さい。 スプライン接合されたスリムヘッドは360°マルチアングルポジションで、どんな狭い場所にもアクセスでき、無理な締付け姿勢から解放されます。 エルゴタッチプロテクタの採用で握りやすく、すべり防止。 オペレータの作業をサポートします。
ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
ギアレンチ ストレート 瓜生製作ギアレンチ ストレート瓜生製作
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
モータの回転力をギアで増幅して伝達。 優れた耐久性と低騒音も魅力です。
寸法H(mm)14空気消費量(m3/min)0.3ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))76振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
オープンエンドレンチ ストレート 瓜生製作オープンエンドレンチ ストレート瓜生製作
219,800税込241,780
1台
5日以内出荷
パイプ、チューブナットの締付けに利用。 コンパクトなデザインで狭いところでも締付けができます。 標準ストールタイプの11シリーズ、設定トルクに達するとクラッチでシャットオフするT60シリーズがあります。
空気消費量(m3/min)0.3ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))76振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
ラチェットレンチ アングル 瓜生製作ラチェットレンチ アングル瓜生製作
78,980税込86,878
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
狭いスペースの締付け作業に最適。 角度付ゲッドタイプを使えば、さらに難しいところにも届きます。 ツールを裏返して使うと、逆回転作業もできます。
ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5
ラチェットレンチ ストレート 瓜生製作ラチェットレンチ ストレート瓜生製作
76,980税込84,678
1台
5日以内出荷から33日以内出荷
狭いスペースの締付け作業に最適。 角度付ゲッドタイプを使えば、さらに難しいところにも届きます。 ツールを裏返して使うと、逆回転作業もできます。
ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5
インパクトレンチ スウィングハンマシリーズ 瓜生製作インパクトレンチ スウィングハンマシリーズ瓜生製作
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
インパクトレンチ(ピストルタイプ) 瓜生製作インパクトレンチ(ピストルタイプ)瓜生製作
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷から33日以内出荷
強力なトルクを必要とする分解・組立て作業において力を発揮。
電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ストレートタイプ) 瓜生製作電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ストレートタイプ)瓜生製作
389,800税込428,780
1台
5日以内出荷
高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。
軸心より側面まで(mm)約26ホース口金取付ねじRc1/4
締付・穴あけ(空圧工具)