絞り込み
最大トルク(N・m)
- 1.2(2)
- 1.7(2)
- 1.9(3)
- 2.4(2)
- 2.5(2)
- 4(4)
- 5.5(4)
- 10.5(2)
- 11(2)
- 12(4)
- 13(4)
- 15.5(3)
- 16(3)
- 20(3)
- 28(4)
- 32(4)
- 50(6)
- 60(3)
- 130(3)
- 400(3)
- 最大トルク(N・m)をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 240(3)
- 480(3)
- 1400(3)
- 1500(5)
- 1600(3)
- 1700(3)
- 2000(4)
- 2300(4)
- 2900(3)
- 3600(3)
- 3800(3)
- 4000(3)
- 4250(3)
- 4500(4)
- 5000(6)
- 5200(4)
- 5500(3)
- 5700(6)
- 6000(4)
- 7300(4)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- 瓜生製作
- モノタロウ(1)
- ベッセル(74)
- SHINANO(信濃機販)(46)
- 日本ニューマチック工業(40)
- インガソール・ランド(33)
- 空研(32)
- 東空販売(30)
- ヨコタ工業(30)
- エス・ピー・エアー(25)
- 不二空機(20)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
- U-TOOLS (埼玉精機)(16)
- ハゼット(15)
- エスコ(14)
- KTC(13)
- JTC(12)
- BAHCO(バーコ)(10)
- AIRREX(アネスト岩田)(8)
- TRUSCO(7)
- ブランドをもっと見る

トルクコントロール スクリュドライバ(ストレートタイプ)
瓜生製作¥56,980~税込¥62,678~1台3日以内出荷から13日以内出荷設定トルクを調整でき、自動停止機能付きの小型軽量タイプ。 作業者の疲労軽減と効率UPを実現します。振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
トルクコントロール スクリュドライバ(ピストルタイプ)
瓜生製作¥61,980~税込¥68,178~1台当日出荷から6日以内出荷ホース口金取付ねじRc1/4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
ラチェットレンチ アングル
瓜生製作¥78,980~税込¥86,878~1台3日以内出荷から4日以内出荷狭いスペースの締付け作業に最適。 角度付ゲッドタイプを使えば、さらに難しいところにも届きます。 ツールを裏返して使うと、逆回転作業もできます。ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5
インパクト スクリュドライバ(ピストルタイプ)
瓜生製作¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷小型・軽量・ハイパワー。高トルク締付けでも反力を感じさせない間欠トルクだから作業者の負担が軽減されます。ビット差込部(mm)6.35Hexホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)6.35
ラチェットレンチ ストレート
瓜生製作¥76,980~税込¥84,678~1台4日以内出荷から32日以内出荷狭いスペースの締付け作業に最適。 角度付ゲッドタイプを使えば、さらに難しいところにも届きます。 ツールを裏返して使うと、逆回転作業もできます。ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5
インパクトレンチ スタッドボルト専用レンチ
瓜生製作¥83,980~税込¥92,378~1台3日以内出荷から4日以内出荷バルブレバーを引きながらワークにツールを押し付けると自動的に右回転しスタッドボルトを締付けます。 締付け作業後そのままツールを後方に引戻すと自動的に左回転に切り換わりソケットをボルトから外すことができます。 回転の切替操作が不要なので高い作業性が得られます。ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5
オイルパルスレンチ UATシリーズ(ピストルタイプ)
瓜生製作¥129,800~税込¥142,780~1台4日以内出荷から6日以内出荷高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
インパクトドライバ
瓜生製作¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷から翌々日出荷エアモーターの回転力をインパクト部の打撃力に変換し高速かつ強い力でねじを締め付けます。用途自動車関係等、一般産業用。使用空気圧力(MPa)0.6チャックワンタッチ式差込口(ビット)6.35mm排気方向側方
小型ドリル
瓜生製作¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷から4日以内出荷ピストルタイプの小型ドリルです。空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6MPa無負荷時)軸心より側面まで(mm)約22.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5
小型ドリル
瓜生製作¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から5日以内出荷ピストルタイプの小型ドリルです。呼び寸法軸:3/8-24UNF空気消費量(m3/min)0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)チャック呼び寸法(mm)8軸心より側面まで(mm)約21ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5
インパクトレンチピストル型
瓜生製作¥64,980~税込¥71,478~1台翌々日出荷から3日以内出荷1回転2打撃式のため安定した締め付けが可能です。締め付けが滑らかな汎用タイプです。用途自動車関係、一般産業用。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7300無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約7300推奨ホース径(mm)9.5ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプツインハンマー
オープンエンドレンチ
瓜生製作¥169,800~税込¥186,780~1台3日以内出荷パイプ、チューブナットの締付に最適なコンパクトなデザインで、狭いところでも締付けができます。用途自動車関係、一般産業用に。空気消費量(m3/min)0.3推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))76ホース取付口Rc1/4排気方向後方
インパクトレンチピストル型
瓜生製作¥64,980税込¥71,4781台翌々日出荷1回転2打撃式のため安定した締め付けが可能です。 締め付けが滑らかな汎用タイプです。用途自動車関係など一般産業用。トラスコ品番859-5987質量(kg)0.97差込角(sq.)9.5
小型ドリル(アングルタイプ)
瓜生製作¥90,980税込¥100,0781台4日以内出荷本体(スタイル)ストレート・レバーホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
小型ドリル(ストレートタイプ)
瓜生製作¥46,980~税込¥51,678~1台4日以内出荷本体(スタイル)ストレート・レバーホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
小型ドリル(ピストルタイプ)
瓜生製作¥42,980~税込¥47,278~1台4日以内出荷から5日以内出荷本体(スタイル)ピストル推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
インパクト スクリュドライバ(ストレートタイプ)
瓜生製作¥42,980~税込¥47,278~1台4日以内出荷から5日以内出荷小型・軽量・ハイパワー。高トルク締付けでも反力を感じさせない間欠トルクだから作業者の負担が軽減されます。ビット差込部(mm)6.35Hexホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35
クッションクラッチ スクリュドライバ(コーナータイプ)
瓜生製作¥68,980~税込¥75,878~1台4日以内出荷トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35Hexホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35騒音レベル(dB(A))85振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
クッションクラッチ スクリュドライバ(ピストルタイプ)
瓜生製作¥63,980税込¥70,3781台4日以内出荷トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。空気消費量(m3/min)0.2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約1400ホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35騒音レベル(dB(A))75振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
トルクコントロール スクリュドライバ(コーナータイプ)
瓜生製作¥85,980~税込¥94,578~1台4日以内出荷から62日以内出荷ホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
アングルナットランナ コーナータイプ
瓜生製作¥189,800税込¥208,7801台欠品中オペレータへの負担を抑えながら、瞬時に自動停止。 慣性の低減を追求し、高精度での締付けを実現しました。 簡単にトルクを設定できます。プラスドライバで調整して下さい。 スプライン接合されたスリムヘッドは360°マルチアングルポジションで、どんな狭い場所にもアクセスでき、無理な締付け姿勢から解放されます。 エルゴタッチプロテクタの採用で握りやすく、すべり防止。 オペレータの作業をサポートします。ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
ギアレンチ ストレート
瓜生製作¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷モータの回転力をギアで増幅して伝達。 優れた耐久性と低騒音も魅力です。寸法H(mm)14空気消費量(m3/min)0.3ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))76振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
オープンエンドレンチ ストレート
瓜生製作¥219,800~税込¥241,780~1台4日以内出荷パイプ、チューブナットの締付けに利用。 コンパクトなデザインで狭いところでも締付けができます。 標準ストールタイプの11シリーズ、設定トルクに達するとクラッチでシャットオフするT60シリーズがあります。空気消費量(m3/min)0.3ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))76振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ストレートタイプ)
瓜生製作¥389,800~税込¥428,780~1台4日以内出荷高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。軸心より側面まで(mm)約26ホース口金取付ねじRc1/4
電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ピストルタイプ)
瓜生製作¥389,800~税込¥428,780~1台4日以内出荷高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。ホース口金取付ねじRc1/4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
電子制御オイルパルスレンチ UAAMCシリーズ
瓜生製作¥439,800~税込¥483,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷2度締めや斜め入り、噛み込みなどの異常を検出。 締付け品質を向上させる角度計測機能で、一層の信頼を獲得します。 トルクコントロールタイプのUAMCシリーズから角度計測が出来るようになりました。 角度モニタリングすることにより、2度締めや斜め入り、噛み込みも検出でき、締付け品質を更に向上します。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。ホース口金取付ねじRc1/4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
オイルパルスレンチ U/UX/UXRシリーズ(ストレートタイプ)
瓜生製作¥239,800~税込¥263,780~1台4日以内出荷1978年にUレンチ、1984年にUXレンチをリリース。 信頼と実績を誇るURYUのロングセラーシリーズ。
オイルパルスレンチ U/UX/UXRシリーズ(ピストルタイプ)
瓜生製作¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷1978年にUレンチ、1984年にUXレンチをリリース。 信頼と実績を誇るURYUのロングセラーシリーズ。
オイルパルスレンチ ULシリーズ(ストレートタイプ)
瓜生製作¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷から6日以内出荷パルスツール最軽量。作業者負担を軽減します。ホース口金取付ねじRc1/4