締付・穴あけ(空圧工具) :「エアーインパクトレンチ」の検索結果
関連キーワード
1回転2打撃式のため安定した締め付けが可能です。締め付けが滑らかな汎用タイプです。
用途自動車関係、一般産業用。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7300
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプツインハンマー
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約7300
推奨ホース径(mm)9.5
1978年にUレンチ、1984年にUXレンチをリリース。
信頼と実績を誇るURYUのロングセラーシリーズ。
高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰!
高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
ホース口金取付ねじRc1/4
高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰!
高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
全長(mm)264(ソケット/ビットなし)
質量(kg)4(ソケット/ビットなし)
タイプ低圧タイプ/ピストルタイプ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(0.4MPa)3000、(0.5MPa)3100
使用空気圧力(MPa)0.4~0.5
空気消費量(m3/min)0.5
ソケット差込角(mm)19Sq
軸心より側面まで(mm)52
ホース口金取付ねじRc3/8
騒音レベル(dB(A))80
能力ボルト径(mm)16
振動(m/s2)加速度(3-axes):3.1
トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.4~0.5MPa)130-210
推奨ホース内径(Φmm)11
1台
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
バルブレバーを引きながらワークにツールを押し付けると自動的に右回転しスタッドボルトを締付けます。
締付け作業後そのままツールを後方に引戻すと自動的に左回転に切り換わりソケットをボルトから外すことができます。
回転の切替操作が不要なので高い作業性が得られます。
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。
締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。
URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。
ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。
小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。
軸心より側面まで(mm)約26
ホース口金取付ねじRc1/4
2度締めや斜め入り、噛み込みなどの異常を検出。
締付け品質を向上させる角度計測機能で、一層の信頼を獲得します。
トルクコントロールタイプのUAMCシリーズから角度計測が出来るようになりました。
角度モニタリングすることにより、2度締めや斜め入り、噛み込みも検出でき、締付け品質を更に向上します。
URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。
ホース口金取付ねじRc1/4
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
信頼性の高いトルク精度と確実なシャットオフ。
作業者の負担を軽減し、作業効率を高めます。
ホース口金取付ねじRc1/4
1回転2打撃式のため安定した締め付けが可能です。
締め付けが滑らかな汎用タイプです。
用途自動車関係など一般産業用。
トラスコ品番859-5987
質量(kg)0.97
差込角(sq.)9.5
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。
締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。
URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。
ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。
小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。
ホース口金取付ねじRc1/4
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1978年にUレンチ、1984年にUXレンチをリリース。
信頼と実績を誇るURYUのロングセラーシリーズ。
高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰!
高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。
締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。
URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。
ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。
小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。
推奨ホース径(mm)12.7
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。