締付・穴あけ(空圧工具) :「エア レーター」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4段階スピード調節が可能なエアーレギュレーターが付いています。
強化樹脂ボディで超軽量。
片手で簡単正逆切り替え。(PAT.P)
トリガーでスピードを微調整コントロールできます。
手の中にピッタリフィットするミニタイプ。
用途自動車、航空機などの一般整備作業の小径ボルトの着脱作業に。
狭い場所の作業に最適。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000
最大締付トルク(N・m)7~68
仕様ダブルハンマー
トラスコ品番336-6014
全長(mm)110
質量(kg)0.68
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
排気方式ハンドル
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口NPT1/4
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
全長が短く狭いところの作業に最適です。
強化樹脂ボディーで超軽量です。
片手で簡単正逆切り替えで操作性に優れています。
オプションでLEDライトが取付可能です。
トリガーでスピードを微調節コントロールできます。
4段階調節のエアレギュレーター付です。
用途自動車整備作業に
最大締付トルク(N・m)550
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6200
トラスコ品番485-5442
全長(mm)154
質量(kg)1.78
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.6
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口NPT1/4
排気方向下方
推奨ホース内径(Φmm)6.5
ハンマータイプツインハンマー
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
タフで耐久性抜群のツインドッグハンマーです。逆回転側フルパワー設定のエアーレギュレーターです。片手操作できるワンプッシュ式リバースボタンです。
用途車輌解体作業などに。
最大締付トルク(N・m)570
トラスコ品番829-2423
全長(mm)178
質量(kg)2.45
タイプツインハンマー
使用空気圧力(MPa)0.62
ソケット差込角(mm)19
能力ボルト径(mm)22
ホース取付口NPT1/4
排気方向下方
2018年トラスコ掲載ページ5 0445
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
ラチェットレンチの常識を超えたインパクト機構内蔵のラチェットレンチ、反動が少なくハイパワーです。通常のラチェットより回転が2倍速く作業性に優れています。レギュレーター内蔵です。
用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。
使用空気圧力(MPa)0.62
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
持ちやすく滑らないラバーグリップを装備しています。
エアレギュレーター内蔵です。
用途乗用車のタイヤ作業、小型トラックのUボルト脱着作業など。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
最大締付トルク(N・m)320
トラスコ品番334-0236
種別ダイナジョークラッチ
全長(mm)175
質量(kg)1.36
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.6
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
持ちやすく滑らないラバーグリップを装備しています。エアレギュレーター内蔵です。バイアスモーター内蔵でリバース側(緩め)をパワーアップしました。
用途乗用車のタイヤ作業、小型トラックのUボルト脱着作業など。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5800
最大締付トルク(N・m)450
トラスコ品番249-0366
全長(mm)185
質量(kg)2.1
タイプツインハンマー
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.6
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口NPT1/4
適合ホース内径(Φmm)6.35
排気方向下方
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。