1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エス・ピー・エアーエアードリル 10mm(キーレス)
先端工具の取り外しがラクラク!。ドリル径10mmまで対応したキーレスドリルチャック。ハンドル後方排気。サイレンサーを採用し、騒音を低減。(1522シリーズ)。遊星ギア減速機構:エアーモーターの回転速度を減速し、安定したトルクアップを実現します。
用途10mmまでの強力ドリル作業、ワイヤブラッシング作業、ホーニング・ホールソー作業などに 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500 穴あけ能力(mm)0.8~10 空気消費量(m3/min)0.4 ホース継手1/4"NPT 回転方向右回転のみ 使用空気圧力(MPa)0.62 使用ホース内径(Φmm)9.5 関連資料(0.8MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)