強力なパワーと耐久性をもっています
仕様差込タイプ:リング固定式
全長(mm)222
質量(kg)4.19
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
空気消費量(L/min)207
能力ボルト径(mm)26
差込角(inch)3/4"
吸入口サイズRc3/8”
アズワン品番64-2198-22
使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1台
¥45,800
税込¥50,380
翌日出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。