強力なパワーと耐久性をもっています
仕様差込タイプ:リング固定式
全長(mm)222
質量(kg)4.19
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
空気消費量(L/min)207
能力ボルト径(mm)26
差込角(inch)3/4"
吸入口サイズRc3/8”
アズワン品番64-2198-22
使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1台
¥45,800
税込¥50,380
翌日出荷
コンパクト型なので狭い空間での作業に最適です
全長(mm)160
質量(g)650
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])550
空気消費量(L/min)67
騒音レベル(dB(A))86
能力ボルト径(mm)10
差込角(inch)3/8"
吸入口サイズRc1/4"
アズワン品番64-7822-48
使用コンプレッサ2.2kW
振動3軸合成値(m/s2)5.7m/s2
1個
¥20,200
税込¥22,220
翌日出荷
全長(mm)332
質量(kg)1.98
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
空気消費量(L/min)380
騒音レベル(dB(A))94
能力ボルト径(mm)13
差込角(inch)3/8"
吸入口サイズRc1/4"
アズワン品番64-7822-34
使用コンプレッサ2.6kw
振動3軸合成値(m/s2)17.4m/s2(EN ISO 11148-6およびEN ISO 28927-2)
1台
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
コンパクトで軽量。ダブルロッキングドッグ機構より振動を低減し信頼性を向上。トランスミッションやエンジンの修理作業、ボディパネル、オイルパン、点火装置、オートバイの修理、その他スペースが非常に限られた場所での作業に最適なツールです。コンパクト・軽量で、手の届きにくい場所への使用が簡単になります。180°回転可能な吸気口を内蔵。3段階パワー調整。
全長(mm)約140
質量(g)500
角寸法差込角:3/8”
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
空気消費量(L/min)59
能力(mm)ボルト径:12
騒音レベル(dB(A))92
吸入口サイズRc1/4”
最大トルク(Nm[kgf-cm])正転時:80 逆転時:100
適合ホースサイズ(mm)内径:10(3/8”)
1台
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
用途ライトトラック・2t車などのタイヤ、Uボルト脱着作業。大型トラックのエンジン整備作業。
エスコ品番EA155KK
全長(mm)241
質量(kg)4.2
ボルト径20mm
空気消費量(L/min)470
所要圧縮機(kw)3.75
差込角(inch)3/4
吸入口サイズ1/4inchPT
1台
¥73,600
税込¥80,960
翌日出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。