5種のエアーツールがケースに入った便利なセットです。
仕様150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpmインパクトレンチ:最大トルク:311N・m軸付砥石:3mm軸、6mm軸 各5本、125mmエクステンションバー、125mmチゼル×4本、プラグ付
セット内容インパクトレンチ:最大トルク:311N・m1/2”ソケット:9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpm
材質鉄、アルミ
寸法(mm)インパクトレンチ:190x60x20、サンダー:270x125x165、ダイグラインダー:174x33x41、ドリル:180x42x140、ハンマー:135x49x150
質量(g)9800
使用圧力(MPa)0.62
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)インパクトレンチ:190×60×20、サンダー:270×125×165、ダイグラインダー:174×33×41、ドリル:180×42×140、ハンマー:135×49×150
アズワン品番64-7822-33
使用コンプレッサ2.2kW
1個
¥44,300
税込¥48,730
翌日出荷
正逆転付
最大締め付けトルクは520Nmと高出力
高効率消音排気構造の採用により低騒音
独自のN型クラッチ構造を搭載し、小型・軽量・低振動・高耐久
パワーレギュレータと左右切り替えレバーの一体化により操作性が良い
特殊エラストマーの採用により本体の保護と視認性を高めたプロテクタ
仕様●全長:175mm●差込角:1/2”●吸入口:Rc1/4”●無負荷回転数:9,600rpm●エアー消費量:300L/min●使用コンプレッサー:2.2kW●使用トルク範囲:100~350N・m●最大トルク:520N・m●能力(ボルト径):16mm●使用ホース内径:6.5mm●本体サイズ:175×60×179(H)mm●重量(g):1500●騒音値レベル:79dB(A)●振動値a(3軸合成値):2.8m/s2●付属品:カップリングプラグ20PM(1個)
アズワン品番65-2111-21
1台
¥51,800
税込¥56,980
翌日出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。