締付・穴あけ(空圧工具) :「エアホース 回転」の検索結果
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
ハイパワー軽量タイプ コンポジットインパクトレンチです。重量バランスに優れたエルゴノミックデザインが連続作業での作業負担を軽減します。締付トルクの調整は右回転3段階・左回転2段階で、リバースバルブで行うことができます。
用途軽自動車~小型トラックまでのタイヤ脱着作業。エンジン・足回りの分解・組立作業。建設機械の分解・組立作業。各種産業機器の組立作業。造船設備の組付け作業。テトラポットの型枠の分解・組立作業。
トラスコ品番868-1785
全長(mm)181
材質/仕上ボディ:アルミダイカスト・樹脂
質量(kg)2.1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
空気消費量(m3/min)0.99
最大締付トルク(N・m)700
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
アズワン品番64-8609-82
排気方向下方
ハンマータイプツインハンマー
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
小型、軽量で強力なパワーです。
人間工学に基いたボディデザインです。
リニアバルブ(回転数無断変速)の採用でセンター出しが容易です。
用途あらゆる穴あけ作業に最適
回転数(min-1[r.p.m])2000
チャック寸法(mm)10
仕様正逆回転切替式
トラスコ品番826-6355
材質鉄
全長(mm)200
質量(kg)1.1
サイズエアインレット1/4PT
空気消費量(m3/min)0.58
使用エアーホース内径(Φmm)6.35
切削範囲(mm)10
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
小型、軽量で強力なパワーです。
人間工学に基いたボディデザインです。
リニアバルブ(回転数無断変速)の採用でセンター出しが容易です。
用途あらゆる穴あけ作業に最適
回転数(min-1[r.p.m])1200
チャック寸法(mm)10
仕様正逆回転切替式
トラスコ品番826-6356
材質鉄
全長(mm)208
質量(kg)1.2
サイズエアインレット1/4PT
空気消費量(m3/min)0.36
使用エアーホース内径(Φmm)6.35
切削範囲(mm)10
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
ハイパワーで軽量・エクストラショートボディです。特殊な形状の2個のハンマーがモーターからパワーをロスなくアンビルに伝えます。効率のいい打撃を生み出し、耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。
用途エンジンルームや自動車組み立てラインから、産業機械の修理、農機の耕うん爪交換などさまざまな産業分野の締め付け作業に。
材質鉄
使用空気圧力(MPa)0.6
排気口後方
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
ハンマータイプツインハンマ機構
ホィール取付けの際、ハブボルト関連部分を清掃し、サビ・ゴミ・泥・追加塗料等の異物を取り除くシステムツールです。タイヤショップでは必需品のツールです。
用途大型車タイヤ締付前の汚れ・サビ落としをこのセットで可能にします。サビ・汚れ落しは、クリーナケースでホイールボルトとインナーナットのネジ部、ホールブラシでインナーナットとアウターナットの内側ネジ部、ホイール座面用ブラシでホイルの表裏座面を簡単・確実に清掃できます。
仕様正逆回転切替えレバー有り
トラスコ品番573-8478
セット内容セット内容:MBC-30C本体、クリーナケース4点(M20×34L、M20×37L、M24×37L、M30×60L)、ホールブラシ3点(M20、M24、M30内ネジ用)、ホイール画面用ブラシ1点、PM20レギュレータ付プラグ1点、収納ケース、エアインレット1/4PT
材質樹脂(コンポジット)
全長(mm)181
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.5
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
超軽量タイプながら高いトルク性能を維持したハイスペック仕様です。特殊な形状の2個のハンマーがモーターからパワーをロスなくアンビルに伝えます。効率のいい打撃を生み出し、耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。
用途車輪の脱着作業を初め、自動車組み立てライン、産業機械の修理、さまざまな産業分野の締め付け作業に。
トラスコ品番402-8753
材質鉄
全長(mm)316
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300、5300(右回転)
空気消費量(m3/min)0.76~1.30
最大締付トルク(N・m)1700、右回転:1700、左回転:1700
ソケット差込角(mm)25.4
能力ボルト径(mm)38
ホース取付口PT3/8
使用エアーホース内径(Φmm)12.7
排気方向上方
ハンマータイプツインハンマ機構
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。