締付・穴あけ(空圧工具) :「エアー ウインチ」の検索結果
ピンクラッチ機構で円を描きながら上下運動するハンマーピンがアンビルを直撃します。連続打撃効率を極限まで高めた独自の設計によりトルクの立ち上がりもバツグンです。世界市場でベストセラーを続けているもっとも人気のあるクラッチ機構です。
用途自動車組み立てラインから軽電機組立、産業機械の修理など。
最大締付トルク(N・m)950
仕様ホース取付口PT3/8、排気下方、ハンマータイプ:ピンクラッチ
トラスコ品番486-3445
全長(mm)244
質量(kg)4.8
ホース内径(Φmm)9.5
使用空気圧力(MPa)0.59
空気消費量(m2/min)1.3
ソケット差込角(mm)19
能力ボルト径(mm)22
無負荷打撃数(min-1)5000
1台
¥82,980
税込¥91,278
当日出荷
超軽量タイプながら高いトルク性能を維持したハイスペック仕様です。特殊な形状の2個のハンマーがモーターからパワーをロスなくアンビルに伝えます。効率のいい打撃を生み出し、耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。
用途車輪の脱着作業を初め、自動車組み立てライン、産業機械の修理、さまざまな産業分野の締め付け作業に。
トラスコ品番402-8753
材質鉄
全長(mm)316
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300、5300(右回転)
空気消費量(m3/min)0.76~1.30
最大締付トルク(N・m)1700、右回転:1700、左回転:1700
ソケット差込角(mm)25.4
能力ボルト径(mm)38
ホース取付口PT3/8
使用エアーホース内径(Φmm)12.7
排気方向上方
ハンマータイプツインハンマ機構
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。