14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無負荷回転数(min-1[r.p.m])180 最大締付トルク(N・m)170 トラスコ品番826-6378 全長(mm)254 質量(kg)1.1 ホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.45 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口Rc1/4
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

スマートなデザインでハンドツール感覚で使用できます。 スピードコントロールしやすい軽いタッチのスロットルレバーとスロットルスイッチです。
用途狭い場所でのボルト締め作業に最適、使用頻度の多いネジ締め作業は、ラチェットレンチで作業のスピードアップを実現 最大締付トルク(N・m)170 仕様エアインレット1/4PT トラスコ品番826-6377 材質 全長(mm)254 質量(kg)1.1 空気消費量(m3/min)0.45 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 使用エアーホース内径(Φmm)9.5
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

ピンクラッチ機構で円を描きながら上下運動するハンマーピンがアンビルを直撃します。連続打撃効率を極限まで高めた独自の設計によりトルクの立ち上がりもバツグンです。世界市場でベストセラーを続けているもっとも人気のあるクラッチ機構です。
用途自動車組み立てラインから軽電機組立、産業機械の修理など。 最大締付トルク(N・m)950 仕様ホース取付口PT3/8、排気下方、ハンマータイプ:ピンクラッチ トラスコ品番486-3445 全長(mm)244 質量(kg)4.8 ホース内径(Φmm)9.5 使用空気圧力(MPa)0.59 空気消費量(m2/min)1.3 ソケット差込角(mm)19 能力ボルト径(mm)22 無負荷打撃数(min-1)5000
1台
82,980 税込91,278
翌日出荷

ハイパワーで軽量・エクストラショートボディです。特殊な形状の2個のハンマーがモーターからパワーをロスなくアンビルに伝えます。効率のいい打撃を生み出し、耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。
用途エンジンルームや自動車組み立てラインから、産業機械の修理、農機の耕うん爪交換などさまざまな産業分野の締め付け作業に。 材質 使用空気圧力(MPa)0.6 排気口後方 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 ハンマータイプツインハンマ機構
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジャンボハンマ機構です。 アングル機構により小さいヘッドでこれまで届かなかったところに最適です。
用途トラクタのロータリーの爪交換等の農業機械メンテナンス、キャタピラのクリーラの交換等の建設機械メンテナンス 最大締付トルク(N・m)271 トラスコ品番826-6363 材質アルミ,鉄,樹脂 全長(mm)340 質量(kg)1.8 サイズエアインレット1/4PT ホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.66、0.30(負荷時) ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)14
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

頑丈で耐久性が良いワンハンマクラッチ機構。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500 最大締付トルク(N・m)118 トラスコ品番826-6362 全長(mm)177 質量(kg)0.9 タイプワンハンマ ホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.4 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口Rc1/4
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 最大トルク(N・m)980 全長(mm)340 質量(kg)4.3 差込角(mm[inch])19[3/4] ホース内径(Φmm)9.5(3/8) 空気消費量(m3/min)(負荷時)0.70 エアーインレット3/8PT 能力ボルト径(mm)22 無負荷空気消費量(m3/min)1.1
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 最大トルク(N・m)980 仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.7エアインレット(PT)3/8 トラスコ品番486-3437 全長(mm)220 質量(kg)3.9 差込角(mm[inch])19(3/4) ホース内径(Φmm)9.5 能力ボルト径(mm)22 無負荷空気消費量(m3/min)1.1
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500 最大トルク(N・m)540 仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.5エアインレット(PT)1/4 トラスコ品番486-3429 全長(mm)175 質量(kg)2.4 差込角(mm[inch])12.7(1/2) ホース内径(Φmm)9.5 能力ボルト径(mm)16 無負荷空気消費量(m3/min)0.74
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500 最大トルク(N・m)540 仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.5エアインレット(PT)1/4 トラスコ品番826-6366 全長(mm)226 質量(kg)2.5 差込角(mm[inch])12.7(1/2) ホース内径(Φmm)9.5 能力ボルト径(mm)16 無負荷空気消費量(m3/min)0.74
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500 最大トルク(N・m)120 仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.4エアインレット(PT)1/4 トラスコ品番826-6361 全長(mm)150 質量(kg)1.2 差込角(mm[inch])9.5(3/8) ホース内径(Φmm)9.5 能力ボルト径(mm)12 無負荷空気消費量(m3/min)0.5
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

ハイパワー軽量タイプ コンポジットインパクトレンチです。重量バランスに優れたエルゴノミックデザインが連続作業での作業負担を軽減します。締付トルクの調整は右回転3段階・左回転2段階で、リバースバルブで行うことができます。
用途軽自動車~小型トラックまでのタイヤ脱着作業。エンジン・足回りの分解・組立作業。建設機械の分解・組立作業。各種産業機器の組立作業。造船設備の組付け作業。テトラポットの型枠の分解・組立作業。 トラスコ品番868-1785 全長(mm)181 材質/仕上ボディ:アルミダイカスト・樹脂 質量(kg)2.1 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 空気消費量(m3/min)0.99 最大締付トルク(N・m)700 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 ホース取付口PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 アズワン品番64-8609-82 排気方向下方 ハンマータイプツインハンマー
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500 最大トルク(N・m)120 仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.4エアインレット(PT)1/4 トラスコ品番826-6360 全長(mm)150 質量(kg)1.2 差込角(mm[inch])12.7(1/2) ホース内径(Φmm)9.5 能力ボルト径(mm)12 無負荷空気消費量(m3/min)0.5
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

東空販売ボルトクリーナーセット
エコ商品
ホィール取付けの際、ハブボルト関連部分を清掃し、サビ・ゴミ・泥・追加塗料等の異物を取り除くシステムツールです。タイヤショップでは必需品のツールです。
用途大型車タイヤ締付前の汚れ・サビ落としをこのセットで可能にします。サビ・汚れ落しは、クリーナケースでホイールボルトとインナーナットのネジ部、ホールブラシでインナーナットとアウターナットの内側ネジ部、ホイール座面用ブラシでホイルの表裏座面を簡単・確実に清掃できます。 仕様正逆回転切替えレバー有り トラスコ品番573-8478 セット内容セット内容:MBC-30C本体、クリーナケース4点(M20×34L、M20×37L、M24×37L、M30×60L)、ホールブラシ3点(M20、M24、M30内ネジ用)、ホイール画面用ブラシ1点、PM20レギュレータ付プラグ1点、収納ケース、エアインレット1/4PT 材質樹脂(コンポジット) 全長(mm)181 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.5 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
63,980 税込70,378
翌日出荷

おすすめ人気ランキング