ピンレス機構でハンマーとハンマーピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しています。
用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスに。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700
最大締付トルク(N・m)1960
仕様ホース取付口PT1/2、排気上方、ハンマータイプ:ピンレス
トラスコ品番486-3453
全長(mm)504
質量(kg)10
ホース内径(Φmm)12.7
使用空気圧力(MPa)0.59
空気消費量(m2/min)1.6
ソケット差込角(mm)25.4
能力ボルト径(mm)38
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
ハイパワーで軽量・エクストラショートボディです。特殊な形状の2個のハンマーがモーターからパワーをロスなくアンビルに伝えます。効率のいい打撃を生み出し、耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。
用途エンジンルームや自動車組み立てラインから、産業機械の修理、農機の耕うん爪交換などさまざまな産業分野の締め付け作業に。
材質鉄
使用空気圧力(MPa)0.6
排気口後方
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
ハンマータイプツインハンマ機構
ピンクラッチ機構で円を描きながら上下運動するハンマーピンがアンビルを直撃します。連続打撃効率を極限まで高めた独自の設計によりトルクの立ち上がりもバツグンです。世界市場でベストセラーを続けているもっとも人気のあるクラッチ機構です。
用途自動車組み立てラインから軽電機組立、産業機械の修理など。
最大締付トルク(N・m)950
仕様ホース取付口PT3/8、排気下方、ハンマータイプ:ピンクラッチ
トラスコ品番486-3445
全長(mm)244
質量(kg)4.8
ホース内径(Φmm)9.5
使用空気圧力(MPa)0.59
空気消費量(m2/min)1.3
ソケット差込角(mm)19
能力ボルト径(mm)22
無負荷打撃数(min-1)5000
1台
¥82,980
税込¥91,278
当日出荷
ピンレス機構でハンマーとハンマーピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しています。
用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスに。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700
最大締付トルク(N・m)2650
仕様ホース取付口PT1/2、排気上方、ハンマータイプ:ピンレス
トラスコ品番486-3461
全長(mm)594
質量(kg)16
ホース内径(Φmm)12.7
使用空気圧力(MPa)0.59
空気消費量(m2/min)1.9
ソケット差込角(mm)25.4
能力ボルト径(mm)45
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。