5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体軽量で長時間の作業でも使える。ヘッド部が小さいので狭いところでも使えます。
締付トルク(N・m)(3段階)200/300/400 質量(kg)1.6 使用空気圧力(MPa)0.62 ソケット差込角(mm)12.7 取扱説明書(0.63MB)
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

AIM-01PA エアインパクトレンチ パオック 動画あり
最大トルク310N・mで自動車のタイヤ交換に便利です。
用途ボルト、ナットの締め、緩め作業に。 回転数(min-1[r.p.m])7000 差込角(mm)12.7 最高使用圧力114L/min プラグ(取付径)Rc1/4 締付トルク(N・m)(1)140、(2)170、(3)230、(4)310 取扱説明書(1.02MB)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

最大トルク530N・mのハイトルクタイプ
用途ボルト、ナットの締め、緩め作業に。 回転数(min-1[r.p.m])7000 種類ピンクラッチハンマー 差込角(mm)12.7 最高使用圧力120L/min 締付トルク(N・m)(1)190、(2)290、(3)390、(4)530 取扱説明書(21.81MB)
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

ボルト・ナットの着脱作業に便利です。
回転数(min-1[r.p.m])160 差込角(mm)9.5(3/8") 使用圧力(MPa)0.58 空気消費量(L/min)112 締付トルク(N・m)66.2 能力ボルト径M10(緩めることが可能なボルト径) 取扱説明書(3.09MB)
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

狭い場所でのボルト・ナットの着脱が素早く簡単に出来ます。
用途ボルトやナットの緩め、締め付けに。 回転数(min-1[r.p.m])5000 差込角(mm)12.7 最高使用圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/min)340 締付トルク(N・m)弱:130、強:240 能力ボルト径M14(緩めることが可能なボルト径) 取扱説明書(0.81MB)
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷