締付・穴あけ(空圧工具) :「エアー 差し込み」の検索結果
ストレート型クッションクラッチドライバ締め過ぎ防止プッシュスタート式。
用途M3.5~M5 ビス締付作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1500
仕様スロットル装置:プッシュ式、消音式
付属品タッチジョイント(1ヶ)、コントロールハンドル(1ヶ)
寸法(mm)六角ボルト及びナット:4.5~5、スピンドル中央部より外側:18.5
全長(mm)244
質量(kg)0.9
空気圧力(MPa)0.5
空気消費量(L/minANR)負荷時:280
ねじ(mm)小ねじ:3.5~5、並タッピングねじ:3~4
ホース口金取付ねじ1/8(Rc)
ビット寸法(mm)差込:6.35、固定溝位置:9
使用ホース径(Φmm)6.4
排気方向後方
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
用途車両産業、建材家具、電気機器など。
差込口(ビット)6.35mm
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
チャックビットスリーブ式
用途タイヤ着脱作業。車両の分解組立作業。Uボルト着脱作業。エンジン整備。一般産業機械の分解・組立作業
仕様ワンハンマ、排気方向:前方
空気圧力(MPa)0.6
スロットル方式レバー式
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
仕様ツーハンマー、消音式、油中駆動式、排気方向:後方
付属品タッチジョイント(1個)
トラスコ品番444-7310
長さ(mm)スピンドル中心より外側迄:33.5
全長(mm)207
質量(kg)2.65
空気圧力(MPa)0.6
スロットル方式レバー式
空気消費量(L/minANR)負荷時:400
ソケット差し込み口(mm)12.7
ホース口金取付ねじ1/4Rc
能力ボルト径(mm)12~14
使用ホース径(Φmm)9.5
1台
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
コーナー型インパクトドライバビット仕様(A型ビット対応)油中駆動方式採用で耐久性UP。
用途M3~M5 ビス締付作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9000
仕様スロットル装置:ボタン式
付属品タッチジョイント(1ヶ)
寸法(mm)六角ボルト及びナット:4.5~5、スピンドル中央部より外側:14
全長(mm)220
質量(kg)1.24
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)負荷時:200
ねじ(mm)小ねじ:4.5~5、並タッピングねじ:3~4.5
ホース口金取付ねじ1/4(Rc)
ビット寸法(mm)差込:6.35、固定溝位置:9
使用ホース径(Φmm)6.4
排気方向前方
1台
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
用途車両産業、建材家具、電気機器など。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
最大締付トルク(N・m)15
ねじ締め能力(mm)3~5
トラスコ品番176-9154
全長(mm)182
質量(kg)0.65
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.2
チャックビットスリーブ式
ホース取付口Rc1/4
差込口(ビット)6.35mm
排気方向側方
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
用途車両産業、建材家具、電気機器など。
差込口(ビット)6.35mm
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
チャックビットスリーブ式
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。