締付・穴あけ(空圧工具) :「六角棒」の検索結果
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
関連キーワード
自動車整備用インパクトレンチロングアンビル仕様レギレータ内蔵。
用途トラックのホイールナットの着脱作業に最適M40ボルト・ナットの着脱作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4400
仕様スロットル装置レバー式、ワンハンマー
付属品ホースニップル(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)
寸法(mm)スピンドル中心より外側迄:56、ソケット挿入部:25.4
全長(mm)516
質量(kg)12.1
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)無負荷時:755
先端長(mm)205
ホース口金取付ねじ1/2(Rc)
能力ボルト径(mm)40
使用ホース径(Φmm)12.7
排気方向前方
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。