ピストル型インパクトレンチ19.0Sq仕様軽量コンポジットボディー採用。
ハイパワー(ツインハンマ)採用 リバースレバー一体型レギレータ内臓 エルゴノミクス グリップ。
用途ボルト・ナットの着脱作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5750
最大トルク(N・m)600
付属品タッチジョイント(1ヶ)
寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:42、角ドライブ:19
全長(mm)219
質量(kg)3.15
空気圧力(MPa)0.6
給気口3/8Rc
空気消費量(L/minANR)負荷時:195
使用ホース(mm)12.7×5m
能力ボルト径(mm)M23
ビット寸法(mm)19
1台
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。