1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽い!薄い!強い! コンパクトなのにハイパワー! ハンマー方式:ジャンボハンマー 回転数:9000rpm 能力ボルト径:M18 左右3段階調整付 排気口360°回転 エアインレット:Rc1/4
用途おまけ付き:ショートソケット17、19、22、24mm 限定100SET! 左右3段階調整 最大トルク(右回転1:313Nm・右回転2:503Nm・右回転3:650Nm/左回転1:340Nm・左回転2:551Nm・左回転3:678Nm) 寸法(mm)88×265 質量(kg)1.26 差込角(mm[inch])12.7(1/2) 最大トルク(N・m)678 取扱説明書(0.58MB)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷